Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 121515 Figyelmeztető címke 5-3/4 hüvelyk magasság x 3 hüvelyk szélesség poliészter PK25 | AH3KAJ 32MJ19

BRADY 121515 Figyelmeztető címke 5-3/4 hüvelyk magasság x 3 hüvelyk szélesség poliészter PK25

Raktáron
Tétel: AH3KAJ Típus: 121515Kereszthivatkozás: 32MJ19
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
€162.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVigyázat címke
Háttérszínfehér
FejlécElővezetés
Magasság5.75 "
Lyuk méret3 / 8 "
Jelmagyarázat színeFekete
Legend stílusszöveg
AnyagPoliészter
Fordított oldalsó legendaPrecaucion No Hacer Funcionar! Esta Fuente De Energia Ha Sido Bloqueada Veszély nem működik
Alaktéglalap
Szélesség3"
Ellenáll a húzóerőnek50 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0968
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)22.61
Hajószélesség (cm)13.21
Származási országUS

Termék részletek:

    • Írjon a Felületre: Igen
    • A nyakkendők száma: 25
    • Nyakkendő anyaga: Nylon
    • Laminált: Igen

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságAnyagFordított oldalsó legendaSzélességÁr
BRADY 86629 Figyelmeztető címke 7 x 4 hüvelykes fekete/sárga metrikus 3/8 hüvelykes - 10 db-os csomag | AE3QCN 5ENZ8 866297"Gazdaságos poliészter-4"€54.18
BRADY 86602 Figyelmeztető címke 7 x 4 hüvelyk fekete/sárga 3/8 hüvelykes - 10 db-os csomag | AF3RTT 8CM85 866027"Gazdaságos poliészterNe távolítsa el ezt a címkét4"€38.59
BRADY 86607 Figyelmeztető címke 7 x 4 hüvelyk fekete/sárga 3/8 hüvelykes - 10 db-os csomag | AF4MTQ 9CMN6 866077"Gazdaságos poliészterNe távolítsa el ezt a címkét4"€39.43
BRADY 121516 Figyelmeztető címke 75 lb Pull Force PK25 | AH3KAK 32MJ20 1215165.75 "PoliészterPrecaucion No Hacer Funcionar! Esta Fuente De Energia Ha Sido Bloqueada Veszély nem működik3"€102.51
BRADY 121517 Figyelmeztető címke 5-3/4 hüvelyk magasság x 3 hüvelyk szélesség karton PK25 | AH3KAL 32MJ21 1215175.75 "kartonpapírPrecaucion No Hacer Funcionar! Esta Fuente De Energia Ha Sido Bloqueada Veszély nem működik3"€42.91
BRADY 121518 Figyelmeztető címke 50 lb Pull Force Poly PK25 | AH3KAM 32MJ22 1215185.75 "PoliészterElőzetes Esta Fuente De Energia Ha Sido Trabada3"€153.74
BRADY 121519 Figyelmeztető címke, 5-3/4 hüvelykes magas fémgyűrű PK25 | AH3KAN 32MJ23 1215195.75 "PoliészterElőzetes Esta Fuente De Energia Ha Sido Trabada3"€108.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 121515 Figyelmeztető címke 5-3/4 hüvelyk magasság x 3 hüvelyk szélesség poliészter PK25
€162.54 /Mértékegység