Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 121456 Címke 7 hüvelyk magasság x 10 hüvelyk szélesség PK5 | AH2MBQ 29TT18

BRADY 121456 Címke 7 hüvelyk magasság x 10 hüvelyk szélesség PK5

Raktáron
Tétel: AH2MBQ Típus: 121456Kereszthivatkozás: 29TT18

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€33.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCímke
RagasztóanyagIgen
Magasság7"
Beltéri / kültéri használatBeltéri / kültéri
NyelvAngol
Jelmagyarázat / háttérszínFekete / kék / piros / sárga / fehér
AnyagVinyl
Alaktéglalap
Szélesség10 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.063
Hajó magassága (cm)0.25
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)18.03
Származási országUS

Termék részletek:

    • Laminált: Igen

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságTételJelmagyarázat / háttérszínAnyagSzélességÁr
BRADY 121446 Hmig címke 5 hüvelyk H 3 hüvelyk szélesség - 50 db-os csomag | AA7GVU 15Y474 1214465"HMIG címkeFekete, piros, kék, sárga / fehérNyomásérzékeny vinil3"€154.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 121456 Címke 7 hüvelyk magasság x 10 hüvelyk szélesség PK5
€33.28 /Mértékegység