Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 109467 Pipe Marker Medium Press Steam White Jelmagyarázat | AH4ZPZ 35TJ09

BRADY 109467 Pipe Marker Medium Press Steam White Legend

Raktáron
Tétel: AH4ZPZ Típus: 109467Kereszthivatkozás: 35TJ09

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€55.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
RagasztóanyagIgen
HáttérszínZöld
Illeszkedik a cső OD-hozMéretre vágva
Magasság1"
Beltéri / kültéri használatBeltéri / kültéri
NyelvAngol
Jelmagyarázat színefehér
Marker melléklet stílusaÖntapadós
Jelölők kártyánként65
AnyagVinyl
Üzemi hőm. Hatótávolság0 fok F
Roll hossza30 láb.
Szélesség8"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0495
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)10.16
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességHáttérszínIlleszkedik a cső OD-hozMagasságJelmagyarázat színeMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntAnyagÁr
BRADY 5723-I csőjelölő közepes nyomású gőz sárga | AA6MWC 14H914 5723-I8"Sárga1-1/2 to 2-3/8"9"FeketeSnap-On-PVF felülrétegezett poliészter€20.41
BRADY 5723-II csőjelölő közepes nyomású gőz sárga | AA6MWD 14H915 II-572312 "Sárga2-1/2" to 7-7/8"27.5 "FeketeSnap-On-PVF felülrétegezett poliészter€30.14
BRADY 4095-H csőjelölő, közepes nyomású gőz, 10–15 hüvelyk | AF3RRF 8CLT1 4095-H-Sárga10–15 ”-FeketeStrap-On-Nyomtatott műanyag lap€51.36
BRADY 4095-C csőjelölő közepes nyomású gőz sárga | AF3TDV 8CR75 4095-C-Sárga2-1/2 to 3-7/8"-FeketeSnap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap€25.49
BRADY 7191-1HV csőjelölő közepes nyomású gőz fekete | AF3TKD 8CTU5 7191-1HV4"Sárga8 "és nagyobb4"FeketeÖntapadós1Nyomásérzékeny vinil€1.43
BRADY 20448 csőjelölő közepes nyomású gőz 1 hüvelyk óra | AF4CBU 8PJU0 204488"Sárga-1"FeketeÖntapadós25B-736 Öntapadó műanyag fólia€46.66
BRADY 4095-G csőjelölő közepes nyomású gőz 8 - 9-7/8 | AF4FJV 8UTM7 4095-G-Sárga8-9 / 7 "-FeketeStrap-On-Nyomtatott műanyag lap€47.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 109467 Pipe Marker Medium Press Steam White Legend
€55.73 /Mértékegység