Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 103534 Dugaszlokazat piros 9/16 hüvelyk bilincs átmérő | AB8ZKB 2AM71

BRADY 103534 Dugaszzár piros 9/16 hüvelykes kengyelátmérő

Raktáron
Tétel: AB8ZKB Típus: 103534Kereszthivatkozás: 2AM71
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
€41.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDuguláselzárás
színekPiros
görcsrohamokAkár 1/2 "átmérőjű vezeték és 3" hosszú dugók
Anyagpolipropilén
Max. Lakatok száma1
Általános méretek2 "H x 3-1 / 2" W x 2 "D
Lakatos bilincs max. Dia.9 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)23.88
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekgörcsrohamokAnyagÁltalános méretekLakatos bilincs max. Dia.Ár
BRADY 65675 Dugaszlokazat piros 9/16 hüvelyk bilincs átmérő | AB8YEP 2AF60 65675PirosLegfeljebb 1 "átmérőjű vezeték és 2-1 / 2" hosszú dugókpolipropilén3-1 / 4 "H x 7" W x 3-1 / 4 "D9 / 16 "€46.97
BRADY PLO27E dugós záró piros 5/16 hüvelyk bilincs átmérő | AD2VXJ 3VAF2 PLO27EPirosElektromos csatlakozók (legfeljebb 3-1 / 2 "átmérőjű és 5" hosszú) és nyakig rögzített pneumatikus csatlakozók, amelyek általában a sűrített levegő tömlőkhöz vannak rögzítvePolisztirol6-1/8"L x 3-3/8"W x 3-1/4"dia.5 / 16 "€50.72
BRADY PLO25E dugózár Piros 5/16 hüvelykes bilincs átmérő | AD2VXK 3VAF3 PLO25EPirosAkár 1/2 "átmérőjű vezeték és 1-3 / 4" H x 1-3 / 4 "W x 3-1 / 4" L csatlakozókPolisztirol3-1/8"L x 1-5/8"W x 1-3/4"D5 / 16 "€51.55
BRADY 65674 Dugaszzár piros 1/2 hüvelyk bilincs átmérő | AD4CZM 41F294 65674Piros110 V-os elektromos csatlakozókpolipropilén3-1 / 2 "L x 2" W x 2 "H1 / 2 "€24.44
BRADY PLO23 Plug Lockout sárga 1/4 hüvelykes bilincs átmérő | AE6HYZ 5T831 PLO23SárgaLegfeljebb 3 "átmérőjű vezeték és 5-1 / 2" hosszú dugók-3 "D x 5-1 / 2" L1 / 4 "€37.40
BRADY PLO21 dugós záró sárga 9/16 hüvelyes bilincs átmérő | AE6JHD 5TB29 PLO21SárgaAkár 1-3 / 4 "átmérőjű vezeték és 2-1 / 2" hosszú dugókHőre lágyuló2-7/16"D x 4-1/8"L9 / 16 "€45.21
BRADY 65695 dugózár, sárga | AF2FRU 6T858 65695SárgaMax. 2-3 / 4 "átmérőjű X 4-3 / 4" L 1 "-es kábellelNejlon--€85.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 103534 Dugaszzár piros 9/16 hüvelykes kengyelátmérő
€41.41 /Mértékegység