BRADY SPC ABSORBENTS SKA-95 Spill Kit 82 gallon univerzális | AE6TXH 5UZ65

BRADY SKA-95 Spill Kit 82 gallon univerzális

Raktáron
Tétel: AE6TXH Modell: SKA-95Kereszthivatkozás: 5UZ65

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,711.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKiömlőkészlet
színekSárga
Konténer mérete95 gal.
konténer típusDob
Folyadékok felszívódvaUniverzális / Karbantartás
Abszorbeált mennyiség / kg.82 gal.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 48.15
Hajó magassága (cm)88.9
Hajó hossza (cm)80.01
Hajószélesség (cm)80.01
HS-kód5603149090
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellszínekKonténer méretekonténer típusFolyadékok felszívódvaMagasságHosszAbszorbeált mennyiség / kg.Ár
BRADY SPC ABSORBENTS SKR-ATK Spill Kit 36 ​​gallonos karbantartási fóliazsák | AA7DRN 15U864 SKR-ATKEzüst18-1/4"H x 20-1/2"WFóliatáskaUniverzális / Karbantartás--36 gal.€696.46
BRADY SPC ABSORBENTS SKR-PP kiömlőkészlet 30 gallon karbantartás | AA7DRP 15U865 SKR-PPSárga4 "H x 16" WHordtáskaUniverzális / Karbantartás--30 gal.€121.45
BRADY SPC ABSORBENTS SKA-SAK Spill Kit 9 gallon univerzális | AA7DRR 15U867 SKA-SAKFekete-Húzzon húrzsákotUniverzális / Karbantartás--9 gal.€350.96
BRADY SPC ABSORBENTS SKA-PP-GRNG Kiömlőkészlet 5 gallon univerzális | AB9YYN 2GU51 SKA-PP-GRNGSárga16 "H x 20" átmérőHordtáskaUniverzális / Karbantartás--5 gal.€101.53
BRADY SPC ABSORBENTS SKA-BKT Spill Kit 9 gallon univerzális | AC2VKZ 2NCN6 SKA-BKT-6-1 / 2 gal.VödörUniverzális / Karbantartás--9 gal.€170.65
BRADY SPC ABSORBENTS SKA-LT Spill Kit 126 gallon univerzális | AC2VLC 2NCP5 SKA-LTSárga43 "H x 47" WKerekes ládaUniverzális / Karbantartás--126 gal.€3,936.25
BRADY SPC ABSORBENTS SKA-XLT kiömlőkészlet 174 gallon univerzális | AC2VLH 2NCR1 SKA-XLTnarancs47 "H x 57-1 / 2" szKerekes ládaUniverzális / Karbantartás--174 gal.€5,031.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY SKA-95 Spill Kit 82 gallon univerzális
€1,711.42 /Mértékegység