BRADLEY S93-580 Mosókút Félkör alakú szürke infravörös | AC4ANQ 2YB12

BRADLEY S93-580 Mosdókút Félkör alakú szürke infravörös

Raktáron
Tétel: AC4ANQ Modell: S93-580Kereszthivatkozás: 2YB12

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€14,212.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMosdókút
Medence mélysége (in.)8-1/2
Medence magassága34 In.
színekEmpire Grey
Csatlakozás leeresztése (hüvelyk)2
Vízleeresztés típusaKözpontilag emelkedő szellőzőnyílás felülről érkező kellékekkel
Áramlási sebesség2.50 GPM
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésGREENGUARD tanúsítvánnyal
AnyagTerreon (R)
Üzemi nyomás20-80
Művelet típusaInfravörös érzékelő
Teljes magasság55.75 "
Teljes szélesség54 "
Az emberek szolgáltak4
típusFélkör alakú
Feszültség típusa110
Vízcsatlakozás1 In.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 123.75
Hajó magassága (cm)101.6
Hajó hossza (cm)144.78
Hajószélesség (cm)114.3
HS-kód7324100000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességVízleeresztés típusaÁramlási sebességAz emberek szolgáltakTételAnyagMűvelet típusaTeljes magasságÁr
BRADLEY S93-577 Mosókút Félkör alakú szürke infravörös | AC4ANN 2YB10 S93-57736 "Off-line szellőztetés alulról érkező kellékekkel1.25 gpm3MosdókútTerreon (R)Infravörös érzékelő53.25 "€11,560.47
BRADLEY S93-579 Mosókút Félkör alakú szürke infravörös | AC4ANP 2YB11 S93-57954 "Off-line szellőztetés alulról érkező kellékekkel2.50 GPM4MosdókútTerreon (R)Infravörös érzékelő55.75 "€14,933.61
BRADLEY S93-627 Szökőkút Félkör alakú Off-line szellőző | AC9CJR 3FLV4 S93-62725.25 "Off-line szellőztetés alulról érkező kellékekkel0.50 (permetezőfejenként)3Sekély tál mosdókútRozsdamentes acélLábvezérlő nyitott légszelep43.5 "€11,426.05
BRADLEY S93-628 Mosószökőkút Félkör alakú megemelő szellőzőnyílás | AC9CJT 3FLV5 S93-62825.25 "Központilag emelkedő szellőzőnyílás felülről érkező kellékekkel0.50 GPM3Sekély tál mosdókútRozsdamentes acélLábvezérlő nyitott légszelep43.5 "€11,170.12
BRADLEY S93-629 Mosdókút Félkör alakú 110/24 Vac | AC9CJU 3FLV6 S93-62925.25 "Off-line szellőztetés alulról érkező kellékekkel0.50 (permetezőfejenként)3Sekély tál mosdókútRozsdamentes acélInfravörös érzékelő43.5 "€9,698.85
BRADLEY S93-630 Mosószökőkút Félkör alakú 110/24 Vac | AC9CJV 3FLV7 S93-63025.25 "Központilag emelkedő szellőzőnyílás felülről érkező kellékekkel0.50 (permetezőfejenként)3Sekély tál mosdókútRozsdamentes acélInfravörös érzékelő43.5 "€9,353.22
BRADLEY S93-631 Mosószökőkút Félkör alakú off-line szellőző | AC9CJW 3FLV8 S93-63125.25 "Off-line szellőztetés alulról érkező kellékekkel0.50 (permetezőfejenként)4Sekély tál mosdókútRozsdamentes acélLábvezérlő nyitott légszelep43.5 "€12,331.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADLEY S93-580 Mosdókút Félkör alakú szürke infravörös
€14,212.79 /Mértékegység