BRADLEY S93-534 Washfountian 54 hüvelyk széles kör | AD7DVY 4DU65

BRADLEY S93-534 Washfountian 54 hüvelyk széles kör alakú

Raktáron
Tétel: AD7DVY Modell: S93-534Kereszthivatkozás: 4DU65

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€16,707.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMosdókút
ADA-kompatibilisNem
Medence mélysége (in.)9
Medence magassága28 In.
színekCsiszolt
Csatlakozás leeresztése (hüvelyk)2
Vízleeresztés típusaOff-line szellőztetés alulról érkező kellékekkel
Áramlási sebesség5.00 GPM
AnyagRozsdamentes acél
Üzemi nyomás20-80
Művelet típusaLábbal
Teljes magasság45.875 "
Teljes szélesség54 "
Az emberek szolgáltak8
típusKörlevél
Vízcsatlakozás1 In.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 94.5
Hajó magassága (cm)60.96
Hajó hossza (cm)139.7
Hajószélesség (cm)139.7
HS-kód7324100000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVízleeresztés típusaÁr
BRADLEY S93-535 Washfountian 54 hüvelyk széles kör | AD7DVZ 4DU66 S93-535Központilag emelkedő szellőzőnyílás felülről érkező kellékekkel€13,896.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADLEY S93-534 Washfountian 54 hüvelyk széles kör alakú
€16,707.04 /Mértékegység