BRADLEY S93-535 Washfountian 54 hüvelyk széles kör | AD7DVZ 4DU66

BRADLEY S93-535 Washfountian 54 hüvelyk széles kör alakú

Raktáron
Tétel: AD7DVZ Modell: S93-535Kereszthivatkozás: 4DU66

Szerezd meg lehet 2, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€13,896.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMosdókút
ADA-kompatibilisNem
Medence mélysége (in.)9
Medence magassága28 In.
színekCsiszolt
Csatlakozás leeresztése (hüvelyk)2
Vízleeresztés típusaKözpontilag emelkedő szellőzőnyílás felülről érkező kellékekkel
Áramlási sebesség5.00 GPM
AnyagRozsdamentes acél
Üzemi nyomás20-80
Művelet típusaLábbal
Teljes magasság45.875 "
Teljes szélesség54 "
Az emberek szolgáltak8
típusKörlevél
Vízcsatlakozás1 In.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 94.5
Hajó magassága (cm)60.96
Hajó hossza (cm)139.7
Hajószélesség (cm)139.7
HS-kód7324100000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVízleeresztés típusaÁr
BRADLEY S93-534 Washfountian 54 hüvelyk széles kör | AD7DVY 4DU65 S93-534Off-line szellőztetés alulról érkező kellékekkel€16,707.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADLEY S93-535 Washfountian 54 hüvelyk széles kör alakú
€13,896.38 /Mértékegység