BRADLEY S19-788H szemmosó egység, fűtött hordozható nyomástartó tartály, űrtartalom 15 gallon, rozsdamentes acél | AF4PYN 9F558

BRADLEY S19-788H szemmosó egység, fűtött hordozható nyomástartó tartály, űrtartalom 15 gallon, rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AF4PYN Modell: S19-788HKereszthivatkozás: 9F558

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,041.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomástartály
Gömbszelep típusa1/2 "IPS krómozott sárgaréz
Kapacitás15 gal.
CoversElsül
Átmérő14 "
Áramlási sebesség0.4 gpm
Fej Dia.1"
Magasság44.25 "
Nyomás portGumiabroncs-töltő (tiszta levegő) és nyomáscsökkentő
Tartály anyagaRozsdamentes acél
Üres tömeg37 font
Súly teljes112 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.03
Hajó magassága (cm)99.06
Hajó hossza (cm)3.81
Hajószélesség (cm)41.91
HS-kód8481803070
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásÁtmérőMagasságTételÜres tömegSúly teljesÁr
BRADLEY S19-690H szemmosó egység, fűtött hordozható nyomástartó tartály, űrtartalom 10 gallon, rozsdamentes acél | AC9VNW 3KNU8 S19-690H10 gal.14 "37.63 "Nyomástartály32 font95 font€5,042.53
BRADLEY S19-672 szemmosó egység, hordozható nagynyomású tartály, űrtartalom: 5 gallon, rozsdamentes acél, 8 láb tömlő | AD9JCC 4T003 S19-6725 gal.8.5 "39.625 "Szemmosó állomás8.5 font51 font€1,967.76
BRADLEY S19-670 szemmosó egység, hordozható nyomástartó tartály, űrtartalom 5 gallon, rozsdamentes acél, áztató tömlő | CD4EDL S19-670---Szemmosás wrench csővel--€1,174.57
BRADLEY S19-671 szemmosó egység, hordozható nyomástartó tartály, űrtartalom 5 gallon, rozsdamentes acél | CD4EDM S19-671---Szemmosó állomás--€1,213.45
BRADLEY S19-671H szemmosó egység, fűtött hordozható nyomástartó tartály, űrtartalom 5 gallon, rozsdamentes acél | CD4EDN S19-671H---Nyomástartály--€2,505.81
BRADLEY S19-690LHS szemmosó egység, hordozható nyomástartó tartály, űrtartalom 5 gallon, rozsdamentes acél | CD4EDR S19-690LHS---Szemmosó állomás--€1,910.88
BRADLEY S19-788LHS szemmosó egység, hordozható nyomástartó tartály, űrtartalom 15 gallon, rozsdamentes acél | CD4EDT S19-788LHS---Szemmosó állomás--€1,966.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADLEY S19-788H szemmosó egység, fűtött hordozható nyomástartó tartály, űrtartalom 15 gallon, rozsdamentes acél
€5,041.38 /Mértékegység