BRADLEY S19-690H szemmosó egység, fűtött hordozható nyomástartó tartály, űrtartalom 10 gallon, rozsdamentes acél | AC9VNW 3KNU8

BRADLEY S19-690H szemmosó egység, fűtött hordozható nyomástartó tartály, űrtartalom 10 gallon, rozsdamentes acél

Raktáron
Cikkszám: AC9VNW Modell: S19-690HKereszthivatkozás: 3KNU8

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,042.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomástartály
Gömbszelep típusa1/2 "IPS krómozott sárgaréz
Kapacitás10 gal.
CoversElsül
Átmérő14 "
Áramlási sebesség0.4 gpm
Fej Dia.1"
Magasság37.63 "
Nyomás portGumiabroncs-töltő (tiszta levegő) és nyomáscsökkentő
Tartály anyagaRozsdamentes acél
Üres tömeg32 font
Súly teljes95 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.5
Hajó magassága (cm)67.31
Hajó hossza (cm)34.29
Hajószélesség (cm)34.29
HS-kód8481805090
Származási országUS

Termék részletek:

A Bradley S19-690H szemmosó állomás azonnali segítséget nyújt vészhelyzetekben, amikor a vízvezeték nem áll rendelkezésre. Krómozott fém alkatrészekből készült, és rozsdamentes acél tartállyal rendelkezik a korrózió elkerülése érdekében. Ez a fűtött szemmosó állomás tökéletes a hideg időjárási gyárakban való használatra.

Jellemzők:

  • A Bradley S19-690H szemmosó egység nyomásmérővel és automatikus nyomáscsökkentő szeleppel rendelkezik a túlnyomás megelőzésére.
  • A szigetelt fűtőköpeny termosztatikusan szabályozza a vizet akár -10 Fahrenheit fokos hőmérsékleten is.
  • A szemmosó kengyelt hőnyomkábel borítja, és csőszigeteléssel van bélelve a további fagyvédelem érdekében.
  • A másodlagos termosztát kézi visszaállítással megakadályozza a túlmelegedést.
  • Ez a Bradley szemmosó állomás nagy, jól látható fogantyúval van felszerelve az egyszerű kezelés érdekében.

Kompatibilis tartozékok:

  • Bradley 114-051 Biztonsági tábla: Ezt a biztonsági táblát bizonyos magasságban kell elhelyezni a szemmosó egységek könnyű azonosítása érdekében zsúfolt munkaterületeken.

Szabványok és jóváhagyások:

  • ANSI Z358.1

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mekkora a tartály kapacitása ennek a Bradley fűtött szemmosó állomásnak?

A. 10 gallon.

K. Miért kell a munkaállomásokon szemmosó egységet?

V. A veszélyes vegyi anyagokkal való érintkezést követő első néhány másodperc kritikus. A kezelés akár másodpercekig történő késleltetése látásromlást okozhat. Ez a szemmosó egység azonnali segítséget nyújt a dolgozóknak, és csökkenti a helyrehozhatatlan szemkárosodás esélyét.

K. Milyen típusú folyadékot használnak a szemmosó állomásokhoz?

A. pH-kiegyensúlyozott sóoldat.

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásÁtmérőMagasságTételÜres tömegSúly teljesÁr
BRADLEY S19-672 szemmosó egység, hordozható nagynyomású tartály, űrtartalom: 5 gallon, rozsdamentes acél, 8 láb tömlő | AD9JCC 4T003 S19-6725 gal.8.5 "39.625 "Szemmosó állomás8.5 font51 font€1,967.76
BRADLEY S19-788H szemmosó egység, fűtött hordozható nyomástartó tartály, űrtartalom 15 gallon, rozsdamentes acél | AF4PYN 9F558 S19-788H15 gal.14 "44.25 "Nyomástartály37 font112 font€5,041.38
BRADLEY S19-670 szemmosó egység, hordozható nyomástartó tartály, űrtartalom 5 gallon, rozsdamentes acél, áztató tömlő | CD4EDL S19-670---Szemmosás wrench csővel--€1,174.57
BRADLEY S19-671 szemmosó egység, hordozható nyomástartó tartály, űrtartalom 5 gallon, rozsdamentes acél | CD4EDM S19-671---Szemmosó állomás--€1,213.45
BRADLEY S19-671H szemmosó egység, fűtött hordozható nyomástartó tartály, űrtartalom 5 gallon, rozsdamentes acél | CD4EDN S19-671H---Nyomástartály--€2,505.81
BRADLEY S19-690LHS szemmosó egység, hordozható nyomástartó tartály, űrtartalom 5 gallon, rozsdamentes acél | CD4EDR S19-690LHS---Szemmosó állomás--€1,910.88
BRADLEY S19-788LHS szemmosó egység, hordozható nyomástartó tartály, űrtartalom 15 gallon, rozsdamentes acél | CD4EDT S19-788LHS---Szemmosó állomás--€1,966.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADLEY S19-690H szemmosó egység, fűtött hordozható nyomástartó tartály, űrtartalom 10 gallon, rozsdamentes acél
€5,042.53 /Mértékegység