BRADLEY LK1215722HV-200 Szekrényszekrény (1) Széles (2) Nyílás | AC4DPQ 2YY25

BRADLEY LK1215722HV-200 Szekrény szekrény (1) Széles (2) Nyílás

Tétel: AC4DPQ Típus: LK1215722HV-200Kereszthivatkozás: 2YY25
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€1,111.84 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzekrény szekrény
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeállított
színekSzürke
befejezMatt textúra
Fogantyú típusaHDPE folyamatos biztonsági retesz
Horgok nyitásonként(1) Műanyag mennyezeti horog
Zárás típusaSTD Hasp
Locker konfiguráció(1) Széles, (2) nyílások
Szekrényajtó típusaZsalu
Anyag30% utángyártott újrahasznosított HDPE műanyag
Nyitási mélység14.125 "
Nyitómagasság34.5 "
Nyitó szélesség8.25 "
Teljes mélység15 "
Teljes magasság72 "
Teljes szélesség12 "
ÁllatokKettő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 32.85
Hajó magassága (cm)182.88
Hajó hossza (cm)182.88
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód9403708031
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellNyitó szélességszínekFogantyú típusaTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességÁllatokHorgok nyitásonkéntÁr
BRADLEY LK1218721HV-247 Szekrényszekrény (1) Széles (1) Nyílás | AC2ZTH 2PHE3 LK1218721HV-2478.25 "KaramellADA-kompatibilis öntött műanyag18 "72 "12 "egy(1) Kettő€1,158.15
ajánlatkérés
BRADLEY LK1518721HV-247 Szekrényszekrény (1) Széles (1) Nyílás | AC2ZTJ 2PHE5 LK1518721HV-24711.25 "KaramellADA-kompatibilis öntött műanyag18 "72 "15 "egy(1) Kettő€1,512.05
ajánlatkérés
BRADLEY LK1218722HV-247 Szekrényszekrény (1) Széles (2) Nyílás | AC2ZTK 2PHE7 LK1218722HV-2478.25 "KaramellADA-kompatibilis öntött műanyag18 "72 "12 "Kettő(1) Kettő€1,288.22
ajánlatkérés
BRADLEY LK1518722HV-247 Szekrényszekrény (1) Széles (2) Nyílások | AC2ZTL 2PHE9 LK1518722HV-24711.25 "KaramellADA-kompatibilis öntött műanyag18 "72 "15 "Kettő(1) Kettő€1,552.83
ajánlatkérés
BRADLEY LK1218723HV-247 Szekrényszekrény, (1) Széles (3) Nyílások | AC2ZTM 2PHF2 LK1218723HV-2478.25 "KaramellADA-kompatibilis öntött műanyag18 "72 "12 "Három(1) Kettő€1,385.21
ajánlatkérés
BRADLEY LK1518723HV-247 Szekrényszekrény (1) Széles (3) Nyílás | AC2ZTN 2PHF4 LK1518723HV-24711.25 "KaramellADA-kompatibilis öntött műanyag18 "72 "15 "Három(1) Kettő€1,544.64
ajánlatkérés
BRADLEY LK1212601HV-202 Szekrényszekrény (1) Széles (1) Nyílás | AC4DMM 2YV65 LK1212601HV-2028.25 "BézsHDPE folyamatos biztonsági retesz12 "60 "12 "egy(1) Műanyag kampó polc alatt€822.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADLEY LK1215722HV-200 Szekrény szekrény (1) Széles (2) Nyílás
€1,111.84 /Mértékegység