Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRAD HARRISON 804001A09M050 Vezetékkészlet 4 tűs csatlakozóaljzat | AE2ZDQ 5AA73

BRAD HARRISON 804001A09M050 Vezetékkészlet, 4 tűs csatlakozóaljzat

Raktáron
Tétel: AE2ZDQ Típus: 804001A09M050Kereszthivatkozás: 5AA73
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
€47.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZsinór
Kábel hossza5m
1. vég A csapok száma4
1. szálM12
2. vég Csatlakozás típusaCsupasz vezeték
IP besorolás67,68
Kabát színeSárga
Kabát anyagPVC
Max. Amper4
Max. Feszültség250 VAC/DC
NEMA értékelés6P
Vezetők száma4
Temp. Hatótávolság-4 foktól 221 fokig F
Vezetékméret22 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód8544429000
Származási országMX

Termék részletek:

    • 1. vég csatlakozás típusa (aljzat)
    • 1. vég nem (nő)
    • 1. végű kulcstartó (egyetlen)
    • 1. vég dugó vége (derékszög)

Termékváltozatok

TermékekModell1. vég A csapok száma2. vég A csapok számaIP besorolásMax. AmperVezetők számaVezetékméretÁr
BRAD HARRISON 803006A09M050 zsinórkészlet 3 tűs csatlakozódugós apa | AB9QCR 2ENL6 803006A09M0503-654322 AWG€42.40
BRAD HARRISON 804006A09M050 zsinórkészlet, 4 tűs csatlakozódugós apa | AB9QCU 2ENL8 804006A09M0504-654422 AWG€49.05
BRAD HARRISON 403001A10M050 zsinórkészlet, 3 tűs csatlakozóaljzat | AB9QCZ 2ENN7 403001A10M0503-67,684324 AWG€37.04
BRAD HARRISON 403007A10M050 zsinórkészlet 3 tűs csatlakozódugós apa | AB9QFD 2ENY8 403007A10M0503-67,684324 AWG€40.69
BRAD HARRISON 404000A10M050 zsinórkészlet, 4 tűs csatlakozóaljzat | AB9QFF 2ENZ1 404000A10M0504-67,684424 AWG€47.78
BRAD HARRISON 404006A10M050 zsinórkészlet 4 tűs csatlakozódugós apa | AB9QFK 2ENZ5 404006A10M0504-67,684424 AWG€52.51
BRAD HARRISON 404007A10M050 zsinórkészlet 4 tűs dugós apa | AB9QFL 2ENZ7 404007A10M0504-67,684424 AWG€49.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRAD HARRISON 804001A09M050 Vezetékkészlet, 4 tűs csatlakozóaljzat
€47.40 /Mértékegység