Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRAD HARRISON 7R4A06A19A120 zsinórkészlet 4 tűs csatlakozódugós | AB9QHK 2EPG8

BRAD HARRISON 7R4A06A19A120 Vezetékkészlet, 4 tűs csatlakozódugó

Raktáron
Tétel: AB9QHK Model: 7R4A06A19A120Kereszthivatkozás: 2EPG8
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
€31.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZsinór
Kábel hossza1 láb.
1. vég A csapok száma4
1. szál1 / 4-18
2. vég Csatlakozás típusaCsupasz vezeték
IP besorolás67
Kabát színeFekete
Kabát anyagPVC
Max. Amper4
Max. Feszültség250 VAC/DC
NEMA értékelés6P
Vezetők száma4
Vezetékméret22 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8544429000
Származási országMX

Termék részletek:

    • 1. vég csatlakozás típusa (aljzat)
    • 1. vég nem (férfi)
    • 1. vég kulcsa (kettős)
    • 1. vég dugó vége (egyenes)

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
BRAD HARRISON 7R4A00A19A120 zsinórkészlet, 4 tűs csatlakozóaljzat | AB9QHJ 2EPG7 7R4A00A19A120€39.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRAD HARRISON 7R4A06A19A120 Vezetékkészlet, 4 tűs csatlakozódugó
€31.16 /Mértékegység