Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRAD HARRISON 115020A01F060 Hosszabbítókábel 5 tűs csatlakozóaljzat | AB9QDP 2ENR8

BRAD HARRISON 115020A01F060 hosszabbító kábelkészlet, 5 tűs csatlakozóaljzat

Raktáron
Tétel: AB9QDP Típus: 115020A01F060Kereszthivatkozás: 2ENR8
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
€121.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHosszabbító vezetékkészlet
Kábel hossza6 láb.
1. vég A csapok száma5
1. szál7 / 8-16
2. vég Csatlakozás típusaDugó
2. vég A csapok száma5
2. szál7 / 8-16
IP besorolás67,68
Kabát színeSárga
Kabát anyagPVC
Max. Amper8
Max. Feszültség600 VAC/DC
NEMA értékelés6P
Vezetők száma5
Temp. Hatótávolság-4 foktól 221 fokig F
Vezetékméret16 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4275
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód8544429000
Származási országMX

Termék részletek:

    • 1. vég csatlakozás típusa (aljzat)
    • 1. vég nem (nő)
    • 1. végű kulcstartó (egyetlen)
    • 1. vég dugó vége (egyenes)
    • 2. vég nem (férfi)
    • 2. végű kulcstartó (egyetlen)
    • 2. vég dugó vége (egyenes)

Termékváltozatok

TermékekModell1. vég A csapok száma2. vég A csapok számaMax. AmperVezetők számaÁr
BRAD HARRISON 113020A01F060 hosszabbító zsinór, 3 tűs csatlakozóaljzat | AB9QDM 2ENR6 113020A01F06033133€87.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRAD HARRISON 115020A01F060 hosszabbító kábelkészlet, 5 tűs csatlakozóaljzat
€121.38 /Mértékegység