Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRAD HARRISON 105001A01F200 vezetékkészlet 5 tűs csatlakozóaljzat | AB9QDB 2ENP1

BRAD HARRISON 105001A01F200 Vezetékkészlet 5 tűs csatlakozóaljzat

Raktáron
Tétel: AB9QDB Típus: 105001A01F200Kereszthivatkozás: 2ENP1
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
€151.92 /Mértékegység
Ez a termék csak 12 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZsinór
Kábel hossza20 láb.
1. vég A csapok száma5
1. szál7 / 8-16
2. vég Csatlakozás típusaCsupasz vezeték
IP besorolás67,68
Kabát színeSárga
Kabát anyagPVC
Max. Amper8
Max. Feszültség600 VAC/DC
NEMA értékelés6P
Vezetők száma5
Temp. Hatótávolság-4 foktól 221 fokig F
Vezetékméret16 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.441
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód8544429000
Származási országMX

Termék részletek:

    • 1. vég csatlakozás típusa (aljzat)
    • 1. vég nem (nő)
    • 1. végű kulcstartó (egyetlen)
    • 1. vég dugó vége (derékszög)

Termékváltozatok

TermékekModell1. vég A csapok számaMax. AmperVezetők számaÁr
BRAD HARRISON 103001A01F200 Cordset 3 tűs csatlakozóaljzat | AB9QDA 2ENN8 103001A01F2003133€96.51
BRAD HARRISON 103000A01F200 vezetékkészlet 3 tűs csatlakozóaljzat | AE2ZCC 5AA38 103000A01F2003133€114.73
BRAD HARRISON 104000A01F200 zsinórkészlet, 4 tűs csatlakozóaljzat | AE2ZCK 5AA45 104000A01F2004104€154.95
BRAD HARRISON 105000A01F200 vezetékkészlet 5 tűs csatlakozóaljzat | AE2ZCQ 5AA50 105000A01F200585€154.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRAD HARRISON 105001A01F200 Vezetékkészlet 5 tűs csatlakozóaljzat
€151.92 /Mértékegység