Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRAD HARRISON 104000A01F120 zsinórkészlet, 4 tűs csatlakozóaljzat | AE2ZCJ 5AA44

BRAD HARRISON 104000A01F120 Vezetékkészlet 4 tűs csatlakozóaljzat

Raktáron
Tétel: AE2ZCJ Típus: 104000A01F120Kereszthivatkozás: 5AA44

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€100.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZsinór
Kábel hossza12 láb.
1. vég A csapok száma4
1. szál7 / 8-16
2. vég Csatlakozás típusaCsupasz vezeték
IP besorolás67,68
Kabát színeSárga
Kabát anyagPVC
Max. Amper10
Max. Feszültség600 VAC/DC
NEMA értékelés6P
Vezetők száma4
Temp. Hatótávolság-4 foktól 221 fokig F
Vezetékméret16 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6075
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód8544429000
Származási országMX

Termék részletek:

    • 1. vég csatlakozás típusa (aljzat)
    • 1. vég nem (nő)
    • 1. végű kulcstartó (egyetlen)
    • 1. vég dugó vége (egyenes)

Termékváltozatok

TermékekModell1. vég A csapok számaMax. AmperMax. FeszültségVezetők számaVezetékméretÁr
BRAD HARRISON 102000A01F120 zsinórkészlet, 2 tűs csatlakozóaljzat | AB9QDD 2ENP3 102000A01F120213600 VAC/DC216 AWG€71.03
BRAD HARRISON 102002A01F120 zsinórkészlet 2 tűs csatlakozódugós apa | AB9QDF 2ENP7 102002A01F120213600 VAC/DC216 AWG€70.81
BRAD HARRISON 106000A01F120 vezetékkészlet 6 tűs csatlakozóaljzat | AB9QDH 2ENP9 106000A01F12068600 VAC/DC616 AWG€128.71
BRAD HARRISON 106002A01F120 vezetékkészlet 6 tűs csatlakozó dugó | AB9QDK 2ENR4 106002A01F12068600 VAC/DC616 AWG€182.50
BRAD HARRISON 207000A01F120 zsinórkészlet, 7 tűs csatlakozóaljzat | AB9QDY 2ENU8 207000A01F12078600 VAC/DC716 AWG€191.89
BRAD HARRISON 207002A01F120 zsinórkészlet 7 tűs csatlakozódugós apa | AB9QEA 2ENV3 207002A01F12078600 VAC/DC716 AWG€194.70
BRAD HARRISON 208002A01F120 vezetékkészlet 8 tűs csatlakozó dugó | AB9QEE 2ENV9 208002A01F12087600 VAC/DC816 AWG€214.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRAD HARRISON 104000A01F120 Vezetékkészlet 4 tűs csatlakozóaljzat
€100.64 /Mértékegység