Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BOSTON GEAR SSFC20-1 Pofás tengelykapcsoló agy 1/4 x 1/8 hüvelyk 3.6875 hüvelyk | AH6UXY 36GG37

BOSTON GEAR SSFC20-1 pofás tengelykapcsoló agy 1/4 x 1/8 hüvelyk, 3.6875 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AH6UXY Modell: SSFC20-1Kereszthivatkozás: 36GG37
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
€299.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllkapocscsatlakozó agy
Fura Dia.1"
Kulcsméret1 / 4 "x 1 / 8"
AnyagRozsdamentes acél
Dia kívül.2"
Teljes hossz3.69 "
MéretSSFC20

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.536
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)10.16
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellFura Dia.KulcsméretDia kívül.Teljes hosszMéretÁr
BOSTON GEAR SSFC12 SOLID állkapocscsatlakozó agy 1-1 / 4 hüvelyk 2.0312 hüvelyk | AH6UXL 36GG26 SSFC12 SZILÁRDSzilárdEgyik sem1.25 "2.31 "SSFC12€118.16
BOSTON GEAR SSFC12 3/8 állcsatlakozó agy 3/8 hüvelyk furat 3/32 x 3/64 hüvelyk | AH6UXM 36GG27 SSFC12 3/83 / 8 "3 / 32 "x 3 / 64"1.25 "2.31 "SSFC12€169.78
BOSTON GEAR SSFC12 1/2 állkapocscsatlakozó agy 1/2 hüvelykes furat 1 / 8x1 / 16 hüvelyk | AH6UXN 36GG28 SSFC12 1/21 / 2 "1 / 8 "x 1 / 16"1.25 "2.31 "SSFC12€169.78
BOSTON GEAR SSFC15 SZILÁRD Pofa összekapcsoló agy 1-1 / 2 hüvelyk 2.750 hüvelyk | AH6UXP 36GG29 SSFC15 SZILÁRDSzilárdEgyik sem1.5 "2.75 "SSFC15€174.32
BOSTON GEAR SSFC15 1/2 állkapocs tengelykapcsoló agy 1/8 x 1/16 hüvelyk 2.750 hüvelyk | AH6UXQ 36GG30 SSFC15 1/21 / 2 "1 / 8 "x 1 / 16"1.5 "2.75 "SSFC15€225.88
BOSTON GEAR SSFC15 5/8 állkapocscsatlakozó agy 5/8 hüvelyk furat 1-1 / 2 hüvelyk | AH6UXR 36GG31 SSFC15 5/85 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"1.5 "2.75 "SSFC15€225.88
BOSTON GEAR SSFC15 3/4 állcsatlakozó agy 3/4 hüvelyk furat 3/16 x 3/32 hüvelyk | AH6UXT 36GG32 SSFC15 3/43 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"1.5 "2.75 "SSFC15€225.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BOSTON GEAR SSFC20-1 pofás tengelykapcsoló agy 1/4 x 1/8 hüvelyk, 3.6875 hüvelyk
€299.95 /Mértékegység