BOSTON GEAR F713-25-B5-G sebességcsökkentő C-arc 56c 25 1 | AB2BWF 1L272

BOSTON GEAR F713-25-B5-G sebességcsökkentő C-face 56c 25 1

Raktáron
Tétel: AB2BWF Modell: F713-25-B5-GKereszthivatkozás: 1L272

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,225.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSebességcsökkentő
BázisVálasztható
CsapágyakKúpos görgő
Fura Dia.5 / 8 "
AdóStandard
befejezPorított epoxi festék
Keret56C
Hajtómű anyagaEdzett és őrölt acél
SebességtípusFéreg
Ház anyagaÖntöttvas
Bemeneti fordulatszám1750
KenésKlubersynth UH1 6-460
Max. Bemenet HP0.3
Max. Kimeneti nyomaték234 in.-lb.
Max. forgatónyomaték234 in.-lb.
FelszerelésBármely pozíció
Névleges kimeneti fordulatszám70
Névleges arány25:1
Szakaszok száma1
Kimeneti tengely Dia.5 / 8 "
Kimeneti tengely magassága1.75 "
Kimeneti nyomaték @ 1/2 LE234 in.-lb.
Kimeneti nyomaték @ 1/3 LE175 in.-lb.
Kimeneti nyomaték @ 1/4 LE117 in.-lb.
Kimeneti nyomaték @ 1/40 LE3600
Túlterhelés200 font
Fogaskerék anyagaEdzett acél
ForgásElőre / visszafordítható
Tömítés típusaDupla ajak
Tengely tájolásaDerékszög
Egy / dupla kimenetEgyetlen kimenet
Szilárd / üreges kimeneti tengelySzilárd
Sebességcsökkentő típusaC-Face
Worm Center távolság1.33 "
Féreg hajtómű anyagaBronz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.22
Hajó magassága (cm)20.83
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)22.35
HS-kód8483405050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellNévleges kimeneti fordulatszámFura Dia.AdóNévleges arányKimeneti tengely Dia.Kimeneti tengely magasságaKimeneti nyomaték @ 1 LEKimeneti nyomaték @ 1.5 LEÁr
BOSTON GEAR F710-50-B4-G sebességcsökkentő C-face 42cz 50 1 | AB2BVB 1L237 F710-50-B4-G351 / 2 "Standard 50:11 / 2 "1 5 / 16 "--€1,053.95
BOSTON GEAR F710-40-B4-G sebességcsökkentő C-face 42cz 40 1 | AB2BVC 1L238 F710-40-B4-G441 / 2 "Standard 40:11 / 2 "1 5 / 16 "--€1,026.41
BOSTON GEAR F710-30-B4-G sebességcsökkentő C-face 42cz 30 1 | AB2BVD 1L239 F710-30-B4-G581 / 2 "Standard 30:11 / 2 "1 5 / 16 "--€1,071.70
BOSTON GEAR F710-20-B4-G sebességcsökkentő C-face 42cz 20 1 | AB2BVE 1L240 F710-20-B4-G881 / 2 "Standard 20:11 / 2 "1 5 / 16 "--€1,053.95
BOSTON GEAR F710-15-B4-G sebességcsökkentő C-face 42cz 15 1 | AB2BVF 1L241 F710-15-B4-G1171 / 2 "Standard 15:11 / 2 "1 5 / 16 "--€1,101.33
BOSTON GEAR F710-10-B4-G sebességcsökkentő C-face 42cz 10 1 | AB2BVG 1L242 F710-10-B4-G1751 / 2 "Standard 10:11 / 2 "1 5 / 16 "--€1,071.70
BOSTON GEAR F710-5-B4-G sebességcsökkentő C-face 42cz 5 1 | AB2BVH 1L243 F710-5-B4-G3501 / 2 "Standard 5:11 / 2 "1 5 / 16 "--€1,071.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BOSTON GEAR F713-25-B5-G sebességcsökkentő C-face 56c 25 1
€1,225.46 /Mértékegység