Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BOSCH HCFC2104 Hammer Drill Bit Sds Plus 5/8 x 18 In | AC6UGM 36H182

BOSCH HCFC2104 kalapácsfúrószár Sds Plus 5/8 x 18 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC6UGM Típus: HCFC2104Kereszthivatkozás: 36H182

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€77.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKalapácsfúró
Kicsit Dia.5 / 8 "
Fúrási hossz16 "
Vágófejek számaTeljes fej
Teljes hossz18 "
Szár alakjaSDS Plus
Szárméret25 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.36
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)56.39
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód8207502030
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellKicsit Dia.Fúrási hosszVágófejek számaTeljes hosszSzár alakjaSzárméretPkg. Menny.Ár
BOSCH HC2001 kalapácsfúrószár Sds Plus 5/32 x 6 hüvelykes | AA8QCT 19L455 HC20015 / 32 "4"46"SDS Plus25 / 64 "1€18.50
BOSCH HC2081 kalapácsfúrószár Sds Plus 1/2 x 6 hüvelykes | AA8QCU 19L456 HC20811 / 2 "4"46"SDS Plus25 / 64 "1€20.80
BOSCH HC2084 kalapácsfúrószár Sds Plus 1/2 x 12 hüvelykes | AA8QCV 19L457 HC20841 / 2 "10 "412 "SDS Plus25 / 64 "1€34.59
BOSCH HC2011 kalapácsfúrószár Sds Plus 3/16 x 6 hüvelykes | AA8QCW 19L458 HC20113 / 16 "4"46"SDS Plus25 / 64 "1€13.67
BOSCH HC2124 kalapácsfúrószár Sds Plus 3/4 x 12 hüvelykes | AA8QCX 19L459 HC21243 / 4 "10 "412 "SDS Plus25 / 64 "1€58.84
BOSCH HC2102 kalapácsfúrószár Sds Plus 5/8 x 8 hüvelykes | AA8QCY 19L460 HC21025 / 8 "6"48"SDS Plus25 / 64 "1€34.81
BOSCH HC2041 kalapácsfúrószár Sds Plus 1/4 x 6 hüvelykes | AA8QCZ 19L461 HC20411 / 4 "4"46"SDS Plus25 / 64 "1€13.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BOSCH HCFC2104 kalapácsfúrószár Sds Plus 5/8 x 18 hüvelyk
€77.63 /Mértékegység