Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BOSCH HC2061 kalapácsfúrószár Sds Plus 3/8 x 6 hüvelykes | AA8QDA 19L462

BOSCH HC2061 kalapácsfúrószár Sds Plus 3/8 x 6 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA8QDA Modell: HC2061Kereszthivatkozás: 19L462

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€16.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKalapácsfúró
Kicsit Dia.3 / 8 "
Fúrási hossz4"
Vágófejek száma4
Teljes hossz6"
Szár alakjaSDS Plus
Szárméret25 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)3.05
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód8207506000
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellKicsit Dia.Fúrási hosszVágófejek számaTeljes hosszSzár alakjaSzárméretPkg. Menny.Ár
BOSCH HC2001 kalapácsfúrószár Sds Plus 5/32 x 6 hüvelykes | AA8QCT 19L455 HC20015 / 32 "4"46"SDS Plus25 / 64 "1€18.50
BOSCH HC2081 kalapácsfúrószár Sds Plus 1/2 x 6 hüvelykes | AA8QCU 19L456 HC20811 / 2 "4"46"SDS Plus25 / 64 "1€20.80
BOSCH HC2084 kalapácsfúrószár Sds Plus 1/2 x 12 hüvelykes | AA8QCV 19L457 HC20841 / 2 "10 "412 "SDS Plus25 / 64 "1€34.59
BOSCH HC2011 kalapácsfúrószár Sds Plus 3/16 x 6 hüvelykes | AA8QCW 19L458 HC20113 / 16 "4"46"SDS Plus25 / 64 "1€13.67
BOSCH HC2124 kalapácsfúrószár Sds Plus 3/4 x 12 hüvelykes | AA8QCX 19L459 HC21243 / 4 "10 "412 "SDS Plus25 / 64 "1€58.84
BOSCH HC2102 kalapácsfúrószár Sds Plus 5/8 x 8 hüvelykes | AA8QCY 19L460 HC21025 / 8 "6"48"SDS Plus25 / 64 "1€34.81
BOSCH HC2041 kalapácsfúrószár Sds Plus 1/4 x 6 hüvelykes | AA8QCZ 19L461 HC20411 / 4 "4"46"SDS Plus25 / 64 "1€13.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BOSCH HC2061 kalapácsfúrószár Sds Plus 3/8 x 6 hüvelyk
€16.15 /Mértékegység