Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BOSCH HC2046 1/4 x 18 hüvelykes SDS Plus kalapácsfúró, vágófejek száma 2 | CD2KWX 44H210

BOSCH HC2046 1/4 x 18 hüvelykes SDS Plus kalapácsfúró, vágófejek száma 2

Raktáron
Tétel: CD2KWX Modell: HC2046Kereszthivatkozás: 44H210

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€34.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKalapácsfúró
Fúrófej mérete1 / 4 "
Fúrási hossz16 "
Vágófejek száma2
Teljes hossz18 "
Szár alakjaSDS Plus
Szárméret25 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0945

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BOSCH HC2046 1/4 x 18 hüvelykes SDS Plus kalapácsfúró, vágófejek száma 2
€34.45 /Mértékegység