Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BOSCH FB014 Forstner bit ötvözött acél 4 hüvelyk hosszúság | AH7BTV 36RF07

BOSCH FB014 Forstner bit ötvözött acél, 4 hüvelyk hosszúság

Raktáron
Tétel: AH7BTV Modell: FB014Kereszthivatkozás: 36RF07

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€33.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFa fúrószár
Kicsit Dia.7 / 8 "
AnyagKróm acél ötvözet
Darabszám1
Teljes hossz4"
Szárméret3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.081
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)17.27
Hajószélesség (cm)8.64
Származási országTW

Termék részletek:

    • Fúróstílus: Forstner

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagTeljes hosszSzárméretÁr
BOSCH SF1501 1-1/2 x 5 hüvelykes önellátó fafúró, szénacél, 7/16 hüvelykes | CD2KWZ 44H581 SF1501Szénacél5"7 / 16 "€60.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BOSCH FB014 Forstner bit ötvözött acél, 4 hüvelyk hosszúság
€33.05 /Mértékegység