BLUFF 20C8448 Dokkoló acél 20000 lb 48 x 84 hüvelyk | AH2KNF 29EZ21

BLUFF 20C8448 Dokkoló acél 20000 48 lb 84 x XNUMX hüvelyk

Tétel: AH2KNF Modell: 20C8448Kereszthivatkozás: 29EZ21
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€4,465.51 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDokk tábla
FedélzetGyémánt futópad
Terhelhetőség20,000 font
AnyagAcél
Teljes hossz48 "
Teljes szélesség84 "
Szolgáltatási magasság tartomány5–7 ”
Oldalsín magasság4"
Vastagság3 / 8 "
Használható szélesség78 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 300.15
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)213.36
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFedélzetTerhelhetőségAnyagTeljes hosszTeljes szélességSzolgáltatási magasság tartományVastagságÁr
BLUFF 15T6072 Dockboard acél gyémánt futófelület, 15000 lb 72 x 60 hüvelyk | AB4VLE 20G264 15T6072Gyémánt futópad15,000 fontAcél72 "60 "8 1/2 - 11 "5 / 16 "€3,842.37
ajánlatkérés
BLUFF 15T7296 Dockboard Acél 15000 Lb 96 x 72 In | AB4VLF 20G266 15T7296Gyémánt futópad15,000 fontAcél96 "72 "12–15 ”5 / 16 "€4,781.08
ajánlatkérés
BLUFF 15T8448 Dockboard Acél 15000 Lb 48 x 84 In | AB4VLG 20G267 15T8448Gyémánt futópad15,000 fontAcél48 "84 "5–7 ”5 / 16 "€3,270.93
ajánlatkérés
BLUFF 15T8460 Dockboard Acél 15000 Lb 60 x 84 In | AB4VLH 20G268 15T8460Gyémánt futópad15,000 fontAcél60 "84 "7–9 ”5 / 16 "€3,629.54
ajánlatkérés
BLUFF 15T8472 Dockboard Acél 15000 Lb 72 x 84 In | AB4VLJ 20G269 15T8472Gyémánt futópad15,000 fontAcél72 "84 "8 1/2 - 11 "5 / 16 "€4,018.13
ajánlatkérés
BLUFF 20T8448 Dockboard Acél 20000 Lb 48 x 84 In | AB4VLK 20G272 20T8448Gyémánt futópad20,000 fontAcél48 "84 "5–7 ”3 / 8 "€3,590.37
ajánlatkérés
BLUFF 20T8460 Dockboard Acél 20000 Lb 60 x 84 In | AB4VLL 20G273 20T8460Gyémánt futópad20,000 fontAcél60 "84 "7–9 ”3 / 8 "€4,361.29
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BLUFF 20C8448 Dokkoló acél 20000 48 lb 84 x XNUMX hüvelyk
€4,465.51 /Mértékegység