BLUCHER BFD-436 Floor Drain With 12 Inch Round Top 6 In | AA3WNR 11X370

BLUCHER BFD-436 padlólefolyó 12 hüvelykes kerek felső 6 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AA3WNR Modell: BFD-436Kereszthivatkozás: 11X370

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,407.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPadlóelvezetés 12 "-es kerek felsővel
Szín / BefejezésCsiszolt
csatlakozásCsap
Vízelvezető anyag304 Stainless Steel
Rács anyaga304 Stainless Steel
Magasság11.75 "
Anyag304 Stainless Steel
Összességében Dia.10.25 "
Cső átmérő6"
típusRound

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.9
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)35.56
HS-kód7326908588
Származási országDK

Termék részletek:

    • Fedél (réselt)

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságTételÖsszességében Dia.Cső átmérőtípusÁr
BLUCHER BFD-313 padlóelvezetés 8 hüvelyk négyzet felső 3 hüvelykes | AA3WNE 11X359 BFD 31311.187 "Padlóelvezetés 8 "négyzet alakú tetejével6"3"Négyzet€468.42
BLUCHER BFD-314 padlóelvezetés 8 hüvelyk négyzet felső 4 hüvelykes | AA3WNF 11X360 BFD 31411.625 "Padlóelvezetés 8 "négyzet alakú tetejével6"4"Négyzet€468.02
BLUCHER BFD-323 padlóelvezetés 8 hüvelyk négyzet felső 3 hüvelykes | AA3WNG 11X361 BFD 3239.187 "Padlóelvezetés 8 "négyzet alakú tetejével6"3"Négyzet€436.81
BLUCHER BFD-324 padlóelvezetés 8 hüvelyk négyzet felső 4 hüvelykes | AA3WNH 11X362 BFD 3249.25 "Padlóelvezetés 8 "négyzet alakú tetejével6"4"Négyzet€436.81
BLUCHER BFD-334 padlóelvezetés 12 hüvelykes négyzet felső 4 hüvelykes | AA3WNJ 11X363 BFD 33413.437 "Padlóelvezetés 12 "négyzet alakú tetejével10.25 "4"Négyzet€917.98
BLUCHER BFD-336 padlóelvezetés 12 hüvelykes négyzet felső 6 hüvelykes | AA3WNK 11X364 BFD 33614.187 "Padlóelvezetés 12 "négyzet alakú tetejével10.25 "6"Négyzet€1,166.37
BLUCHER BFD-413 padlóelvezetés 8 hüvelykes kerek felső 3 hüvelykes | AA3WNL 11X365 BFD 41310 13 / 16 "Padlóelvezetés 8 "-es kerek felsővel6"3"Round€720.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BLUCHER BFD-436 padlólefolyó 12 hüvelykes kerek felső 6 hüvelykes
€1,407.50 /Mértékegység