Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 250421BG Rúdcsatlakozó anya 18-8 3/8-24, 5PK | AA9XQJ 1HY36

APPROVED VENDOR 250421BG rúd csatlakozó anya 18-8 3/8-24, 5PK

Raktáron
Tétel: AA9XQJ Típus: 250421BGKereszthivatkozás: 1HY36

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€53.36 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatlakozó anya
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret3 / 8 "-24
befejezEgyszerű
Fokozat18-8
Hossz1.125 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Min. Szakítószilárdság80,000 psi
Min. Hozam (PSI)50,000
Anya típusaCsatlakozó anya
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNF
típusStandard
Szélesség1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318160060
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 250421BG rúd csatlakozó anya 18-8 3/8-24, 5PK
€53.36 /csomag