Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BLICKLE LWK-TPA 126K-FK üreges csapos forgó görgő 5 hüvelyk 240 font | AB6VVH 22N031

BLICKLE LWK-TPA 126K-FK üreges királycsapos forgógörgő 5 hüvelykes 240 font

Raktáron
Tétel: AB6VVH Típus: LWK-TPA 126K-FKKereszthivatkozás: 22N031
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
€102.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜreges csapos forgatható görgő
Görgős terhelés besorolási tartomány0-299 font
Görgő kerék anyagaHőre lágyuló kaucsuk
AlapszínSzürke
Alapvető anyagpolipropilén
Keret befejezéseNejlon
Terhelési érték240 font
Kerekek száma1
Teljes magasság6 5 / 16 "
VersenypályaKettős labda
PótkerékTPA 126 / 8K-FK
Szár Dia.1/2 "csavarlyuk
Szárlyuk Dia.1 / 2 "
Szár típusaÜreges csapszeg
KerékcsapágyakPrecíziós golyó
Kerék színeSzürke
Kerékátmérő5"
Kerék anyagaHőre lágyuló kaucsuk
Kerék szélessége1.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.495
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8302200000
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellSzár Dia.Görgő kerék anyagaAlapszínKerékcsapágyakKerék színeKerékátmérőKerék anyagaKerék szélességeÁr
BLICKLE LRA-VSTH 35K üreges csapos forgatható görgő 1-3 / 8 hüvelyk 220 font | AB6VRJ 22M976 LRA-VSTH 35K7/16 "csavarlyukpoliuretánSzürkePrecíziós golyóSárga1.375 "poliuretán1"€46.65
BLICKLE LRA-POA 35G üreges csapos forgatható görgő 1-3 / 8 hüvelyk 165 font | AB6VTJ 22M999 LRA-POA 35G7/16 "csavarlyukNejlonFeketeSima furatFekete1.375 "Nejlon1"€17.90
BLICKLE LRA-POA 50G üreges csapos forgatható görgő 2 hüvelyk 165 font | AB6VUA 22N001 LRA-POA 50G7/16 "csavarlyukNejlonFeketeSima furatFekete2"Nejlon3 / 4 "€16.66
BLICKLE LRA-POA 75G üreges csapos forgó görgő 3 hüvelyk 165 font | AB6VUC 22N003 LRA-POA 75G7/16 "csavarlyukNejlonFeketeSima furatFekete3"Nejlon15 / 16 "€19.35
BLICKLE LWK-TPA 101K-FK üreges csapos forgó görgő 4 hüvelyk 220 font | AB6VVF 22N029 LWK-TPA 101K-FK1/2 "csavarlyukHőre lágyuló kaucsukSzürkePrecíziós golyóSzürke4"Hőre lágyuló kaucsuk1.25 "€89.35
BLICKLE LKRXA-TPA 80KD-FK Üreges Kingpin forgó görgő 3-3/16 hüvelyk 220 Lb | AB6VVK 22N033 LKRXA-TPA 80KD-FK1/2 "csavarlyukHőre lágyuló kaucsukSzürkePrecíziós golyóSzürke3.187 "Hőre lágyuló kaucsuk1.25 "€121.65
BLICKLE LKRXA-TPA 101KD-FK Üreges királycsapos forgógörgő 4 hüvelykes 240 Lb | AB6VVM 22N035 LKRXA-TPA 101KD-FK1/2 "csavarlyukHőre lágyuló kaucsukSzürkePrecíziós golyóSzürke4"Hőre lágyuló kaucsuk1.25 "€110.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BLICKLE LWK-TPA 126K-FK üreges királycsapos forgógörgő 5 hüvelykes 240 font
€102.26 /Mértékegység