Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BLICKLE HTH 75X40/20-40K kerék 2-15/16 hüvelyk átmérő x 1-9/16 hüvelyk szélesség 595 font. | AF6NCC 19YU65

BLICKLE HTH 75X40/20-40K kerék 2-15/16 hüvelyk átmérő x 1-9/16 hüvelyk szélesség 595 font.

Raktáron
Tétel: AF6NCC Típus: HTH 75X40/20-40KKereszthivatkozás: 19YU65

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€80.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGörgő
Fura Dia.51 / 64 "
Görgős terhelés besorolási tartomány300-999 font
Görgő kerék anyagapoliuretán
AlapszínEzüst
Alapvető anyagAcél
durométert92 A part
Tengelyhez illik3 / 4 "
Agy hossza1 9 / 16 "
Hub szélessége1-9 / 16 "
Terhelési érték595 font
Csere a következőre:Európai targoncák
EllenállóNéhány olaj és sav, éter, etanol, etilén, benzin
Temp. Hatótávolság-13 foktól 156 fokig F
KerékcsapágyakPrecíziós golyó
Kerék színeSárga
Kerékátmérő2 15 / 16 "
Kerék anyagapoliuretán
Kerék szélessége1 9 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.765
Hajó magassága (cm)12.07
Hajó hossza (cm)19.69
Hajószélesség (cm)14.61
HS-kód8302200000

Termékváltozatok

TermékekModellAgy hosszaFura Dia.Görgős terhelés besorolási tartományTerhelési értékEllenállóCsavarkulcs perselyTemp. HatótávolságKerék színeÁr
BLICKLE SPO 75/15K-B12 görgő 660 Lb. 3 D x 1-1/4 hüvelyk | AD3PVY 40L476 SPO 75 / 15K-B121.375 "1/2'300-999 font660 font-Beleértve-13 foktól 176 fokig Ffehér€26.22
BLICKLE SPO 100/15K-B12 görgő 1100 Lb. 4 D x 1-1/2 hüvelyk | AD3PVZ 40L477 SPO 100 / 15K-B12-1/2'1000-2999 font1100 font-Beleértve-13 foktól 176 fokig Ffehér€31.57
BLICKLE SPO 127/20K-B12 görgő 1650 Lb. 5 D x 2 hüvelyk | AD3PWA 40L478 SPO 127 / 20K-B12-1/2'1000-2999 font1650 font-Beleértve-13 foktól 176 fokig Ffehér€68.44
BLICKLE SPO 150/20K-B12 görgő 1760 Lb. 6 D x 2 hüvelyk | AD3PWB 40L479 SPO 150 / 20K-B12-1/2'1000-2999 font1760 font-Beleértve-13 foktól 176 fokig Ffehér€97.67
BLICKLE GSPO 80/20K-B12 görgős kerék 2200 Lb 3-1/8 D x 1-3/8 In | AD3PWE 40L483 GSPO 80 / 20K-B12-1/2'1000-2999 font2200 font-Beleértve-13 foktól 176 fokig FTermészetes krémszín€54.93
BLICKLE GSPO 100/20K-B12 görgő 2750 Lb. 4 D x 1-3/8 hüvelyk | AD3PWF 40L484 GSPO 100 / 20K-B121.75 "1/2'1000-2999 font2750 font-Beleértve-13 foktól 176 fokig FTermészetes krémszín€88.98
BLICKLE GSPO 101/25K-B34 görgő 3300 Lb. 4 D x 2 hüvelyk | AD3PWG 40L485 GSPO 101 / 25K-B342.375 "3/4'3000-5999 font3300 font-Beleértve-13 foktól 176 fokig FTermészetes krémszín€126.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BLICKLE HTH 75X40/20-40K kerék 2-15/16 hüvelyk átmérő x 1-9/16 hüvelyk szélesség 595 font.
€80.25 /Mértékegység