Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BLICKLE BP 267R merev pneumatikus görgő 550 Lb 10-1/4in | AB6VZE 22N204

BLICKLE B-P 267R merev pneumatikus görgő 550 Lb 10-1/4in

Raktáron
Tétel: AB6VZE Modell: BP 267RKereszthivatkozás: 22N204
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
€267.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerev pneumatikus görgő
Görgős terhelés besorolási tartomány300-999 font
Keret befejezéseCinkkel bevont
Keret anyagAcél
LyukmintaD
Hub színeSzürke
Hub anyagaAcél
Hub típusaKözépre
Hub szélessége2-15 / 16 "
Belső furatlyuk-távolság5-1/2 x 5-1/2"
Terhelési érték550 font
Rögzítőcsavar átmérője5 / 8 "
Szerelési típusLemez
A csavarlyukak távolságán kívül5-1/2 x 5-1/2"
Teljes magasság12.125 "
Lemezméret4-3/4 x 8-11/16"
Lemezvastagság0.157 "
lemez típusaD
rétegű4
Gumiabroncs kerék Dia.5"
Abroncs vastagsága2-1 / 2 "
FutófelületCikcakk
KerékcsapágyakÁrnyékoló roló
Kerékátmérő10.25 "
Kerék szélessége3.375 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.32
Hajó magassága (cm)30.73
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8302200000
Származási országDE

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BLICKLE B-P 267R merev pneumatikus görgő 550 Lb 10-1/4in
€267.97 /Mértékegység