Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BLANCETT B111-121 áramlásmérő turbina 180 Gpm 2 hüvelyk Mnpt | AE9YWY 6NZT8

BLANCETT B111-121 áramlásmérő turbina 180 Gpm 2 hüvelyk Mnpt

Raktáron
Tétel: AE9YWY Modell: B111-121Kereszthivatkozás: 6NZT8
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
€2,069.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételfogyasztásmérő
PontosságAz olvasás 1% -a
Chamber Anyag316 Stainless Steel
Csatlakozás mérete2 MNPT
Felszerelés2 "MNPT
Áramló anyagVíz és alacsony viszkozitású folyadékok
Áramlási tartomány15-180 gpm
Csőmérethez2"
GPM max.180
Magasság4.25 "
Ház anyaga316 Stainless Steel
Hossz6"
Max. Nyomás5000 psi
Max. Hőmérséklet350 F
Max. Viszkozitás400 SSU
teljesítményFrekvencia
Nyomásesés - 100% -os áramlás (PSI)16
Impulzus / gallon330
Tengely anyagaKeményfém
Hőmérséklet350 fok F
típusTurbina
Szélesség2.38 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.9475
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)20.07
Hajószélesség (cm)13.72
HS-kód9026104000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességCsatlakozás méreteÁramlási tartományCsőmérethezMagasságHáz anyagaHosszMax. NyomásÁr
BLANCETT B110-375-1/2 áramlásmérő turbina 0.3 Gpm 1/2 hüvelyk Mnpt | AE9YWN 6NZR9 B110-375-1 / 21.88 "1/2 MNPT.6-3 gpm1 / 2 "3"316 Stainless Steel3"5000 psi€1,719.89
BLANCETT B110-500-1/2 áramlásmérő turbina 7.5 Gpm 1/2 hüvelykes Mnpt | AE9YWP 6NZT0 B110-500-1 / 21.88 "1/2 MNPT.75-7.5 gpm1 / 2 "3"316 Stainless Steel3"5000 psi€1,783.31
BLANCETT B110-750-1/2 áramlásmérő turbina 15 Gpm 1/2 hüvelykes Mnpt | AE9YWQ 6NZT1 B110-750-1 / 21.88 "1/2 MNPT2-15 gpm1 / 2 "3"316 Stainless Steel3"5000 psi€1,623.34
BLANCETT B110-375 áramlásmérő turbina 3gpm 1 hüvelykes Mnpt | AE9YWR 6NZT2 B110-3751.88 "1 MNPT.6-3 gpm1"3"316 Stainless Steel4"5000 psi€1,703.34
BLANCETT B110-500 áramlásmérő turbina 7.5 gpm 1 hüvelykes Mnpt | AE9YWT 6NZT3 B110-5001.88 "1 MNPT.75-7.5 gpm1"3"316 Stainless Steel4"5000 psi€1,624.87
BLANCETT B110-750 Áramlásmérő Turbinegpm 15gpm 1 Inch Mnpt | AE9YWU 6NZT4 B110-7501.88 "1 MNPT2-15 gpm1"3"316 Stainless Steel4"5000 psi€1,668.74
BLANCETT B110-875 áramlásmérő turbina 30gpm 1 hüvelykes Mnpt | AE9YWV 6NZT5 B110-8751.88 "1 MNPT3-30 gpm1"3"316 Stainless Steel4"5000 psi€1,652.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BLANCETT B111-121 áramlásmérő turbina 180 Gpm 2 hüvelyk Mnpt
€2,069.34 /Mértékegység