Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BLANCETT B110-375 áramlásmérő turbina 3gpm 1 hüvelykes Mnpt | AE9YWR 6NZT2

BLANCETT B110-375 Áramlásmérő turbina 3gpm 1 hüvelyk Mnpt

Raktáron
Tétel: AE9YWR Modell: B110-375Kereszthivatkozás: 6NZT2
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
€1,703.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételfogyasztásmérő
PontosságAz olvasás 1% -a
Chamber Anyag316 Stainless Steel
Csatlakozás mérete1 MNPT
Felszerelés1/2 "MNPT
Áramló anyagVíz és alacsony viszkozitású folyadékok
Áramlási tartomány.6-3 gpm
Csőmérethez1"
GPM max.3
Magasság3"
Ház anyaga316 Stainless Steel
Hossz4"
Max. Nyomás5000 psi
Max. Hőmérséklet350 F
Max. Viszkozitás400 SSU
teljesítményFrekvencia
Nyomásesés - 100% -os áramlás (PSI)20
Impulzus / gallon18000
Tengely anyagaKeményfém
Hőmérséklet350 fok F
típusTurbina
Szélesség1.88 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9675
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)18.54
Hajószélesség (cm)12.19
HS-kód9026104000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességCsatlakozás méreteÁramlási tartományCsőmérethezMagasságHáz anyagaHosszMax. NyomásÁr
BLANCETT B110-375-1/2 áramlásmérő turbina 0.3 Gpm 1/2 hüvelyk Mnpt | AE9YWN 6NZR9 B110-375-1 / 21.88 "1/2 MNPT.6-3 gpm1 / 2 "3"316 Stainless Steel3"5000 psi€1,719.89
BLANCETT B110-500-1/2 áramlásmérő turbina 7.5 Gpm 1/2 hüvelykes Mnpt | AE9YWP 6NZT0 B110-500-1 / 21.88 "1/2 MNPT.75-7.5 gpm1 / 2 "3"316 Stainless Steel3"5000 psi€1,783.31
BLANCETT B110-750-1/2 áramlásmérő turbina 15 Gpm 1/2 hüvelykes Mnpt | AE9YWQ 6NZT1 B110-750-1 / 21.88 "1/2 MNPT2-15 gpm1 / 2 "3"316 Stainless Steel3"5000 psi€1,623.34
BLANCETT B110-500 áramlásmérő turbina 7.5 gpm 1 hüvelykes Mnpt | AE9YWT 6NZT3 B110-5001.88 "1 MNPT.75-7.5 gpm1"3"316 Stainless Steel4"5000 psi€1,624.87
BLANCETT B110-750 Áramlásmérő Turbinegpm 15gpm 1 Inch Mnpt | AE9YWU 6NZT4 B110-7501.88 "1 MNPT2-15 gpm1"3"316 Stainless Steel4"5000 psi€1,668.74
BLANCETT B110-875 áramlásmérő turbina 30gpm 1 hüvelykes Mnpt | AE9YWV 6NZT5 B110-8751.88 "1 MNPT3-30 gpm1"3"316 Stainless Steel4"5000 psi€1,652.29
BLANCETT B111-110 áramlásmérő turbina 50gpm 1 hüvelyk Mnpt | AE9YWW 6NZT6 B111-1101.88 "1 MNPT5-50 gpm1"3"316 Stainless Steel4"5000 psi€1,296.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BLANCETT B110-375 Áramlásmérő turbina 3gpm 1 hüvelyk Mnpt
€1,703.34 /Mértékegység