BLANCETT B111-120 áramlásmérő turbina 400 Gpm 2 hüvelykes Fnpt | AE9YWZ 6NZT9

BLANCETT B111-120 áramlásmérő turbina 400 Gpm 2 hüvelykes Fnpt

Raktáron
Tétel: AE9YWZ Modell: B111-120Kereszthivatkozás: 6NZT9

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,135.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételfogyasztásmérő
PontosságAz olvasás 1% -a
Chamber Anyag316 Stainless Steel
Csatlakozás mérete2 FNPT
Felszerelés2 "FNPT
Áramló anyagVíz és alacsony viszkozitású folyadékok
Áramlási tartomány40-400 gpm
Csőmérethez2"
GPM max.400
Magasság4"
Ház anyaga316 Stainless Steel
Hossz10 "
Max. Nyomás5000 psi
Max. Hőmérséklet350 F
Max. Viszkozitás400 SSU
teljesítményFrekvencia
Nyomásesés - 100% -os áramlás (PSI)9
Impulzus / gallon52
Tengely anyagaKeményfém
Hőmérséklet350 fok F
típusTurbina
Szélesség3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.1325
Hajó magassága (cm)22.1
Hajó hossza (cm)42.16
Hajószélesség (cm)24.89
HS-kód9026104000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességCsatlakozás méreteÁramlási tartományCsőmérethezMagasságHáz anyagaHosszMax. NyomásÁr
BLANCETT B110-375-1/2 áramlásmérő turbina 0.3 Gpm 1/2 hüvelyk Mnpt | AE9YWN 6NZR9 B110-375-1 / 21.88 "1/2 MNPT.6-3 gpm1 / 2 "3"316 Stainless Steel3"5000 psi€1,719.89
BLANCETT B110-500-1/2 áramlásmérő turbina 7.5 Gpm 1/2 hüvelykes Mnpt | AE9YWP 6NZT0 B110-500-1 / 21.88 "1/2 MNPT.75-7.5 gpm1 / 2 "3"316 Stainless Steel3"5000 psi€1,783.31
BLANCETT B110-750-1/2 áramlásmérő turbina 15 Gpm 1/2 hüvelykes Mnpt | AE9YWQ 6NZT1 B110-750-1 / 21.88 "1/2 MNPT2-15 gpm1 / 2 "3"316 Stainless Steel3"5000 psi€1,623.34
BLANCETT B110-375 áramlásmérő turbina 3gpm 1 hüvelykes Mnpt | AE9YWR 6NZT2 B110-3751.88 "1 MNPT.6-3 gpm1"3"316 Stainless Steel4"5000 psi€1,703.34
BLANCETT B110-500 áramlásmérő turbina 7.5 gpm 1 hüvelykes Mnpt | AE9YWT 6NZT3 B110-5001.88 "1 MNPT.75-7.5 gpm1"3"316 Stainless Steel4"5000 psi€1,624.87
BLANCETT B110-750 Áramlásmérő Turbinegpm 15gpm 1 Inch Mnpt | AE9YWU 6NZT4 B110-7501.88 "1 MNPT2-15 gpm1"3"316 Stainless Steel4"5000 psi€1,668.74
BLANCETT B110-875 áramlásmérő turbina 30gpm 1 hüvelykes Mnpt | AE9YWV 6NZT5 B110-8751.88 "1 MNPT3-30 gpm1"3"316 Stainless Steel4"5000 psi€1,652.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BLANCETT B111-120 áramlásmérő turbina 400 Gpm 2 hüvelykes Fnpt
€3,135.64 /Mértékegység