BLACOH INDUSTRIES BP-075-PVDF-T-BSP visszanyomás-mentesítő szelep, 150 PSI max. Nyomás, 3/4 hüvelykes BSP, PVDF | CG6LHX

BLACOH INDUSTRIES BP-075-PVDF-T-BSP visszanyomás-mentesítő szelep, 150 PSI max. Nyomás, 3/4 hüvelykes BSP, PVDF

Cikk: CG6LHX Modell: BP-075-PVDF-T-BSP
€1,074.15 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomáscsökkentő szelepet
Hólyag anyagaPTFE
Bemeneti méret3 / 4 "
Bemeneti típusBSP
Max. Nyomás150 psi
Nem nedvesített anyagPVC
Nedvesített anyagokPVDF

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti méretBemeneti típusNedvesített anyagokÁr
BLACOH INDUSTRIES BP-049-PVC-T visszanyomás-mentesítő szelep, mini, 150 PSI max. Nyomás, 1/2 hüvelykes FNPT, PVC | CG6LHT BP-049-PVC-T1 / 2 "FNPTPVC€231.95
ajánlatkérés
BLACOH INDUSTRIES BP-049-SS-T visszanyomás-mentesítő szelep, mini, 150 PSI max. Nyomás, 1/2 hüvelykes FNPT, SS | CG6LHU BP-049-SS-T1 / 2 "FNPTRozsdamentes acél€694.43
ajánlatkérés
BLACOH INDUSTRIES BP-050-PVC-T visszanyomás-mentesítő szelep, 150 PSI max. Nyomás, 1/2 hüvelykes FNPT, PVC | CG6LHV BP-050-PVC-T1 / 2 "FNPTPVC€392.32
ajánlatkérés
BLACOH INDUSTRIES BP-050-SS-T visszanyomás-mentesítő szelep, 150 PSI max. Nyomás, 1/2 hüvelykes FNPT, rozsdamentes acél | CG6LHW BP-050-SS-T1 / 2 "FNPTRozsdamentes acél€813.27
ajánlatkérés
BLACOH INDUSTRIES BP-075-SS-T visszanyomás-mentesítő szelep, 150 PSI max. Nyomás, 3/4 hüvelykes FNPT, rozsdamentes acél | CG6LHY BP-075-SS-T3 / 4 "FNPTRozsdamentes acél€840.48
ajánlatkérés
BLACOH INDUSTRIES BP-100-PVC-T visszanyomás-mentesítő szelep, 150 PSI max. Nyomás, 1 hüvelykes FNPT, PVC | CG6LHZ BP-100-PVC-T1"FNPTPVC€564.13
ajánlatkérés
BLACOH INDUSTRIES BP-100-PVDF-T visszanyomás-mentesítő szelep, 150 PSI max. Nyomás, 1 hüvelykes FNPT, PVDF | CG6LJA BP-100-PVDF-T1"FNPTPVDF€1,079.59
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BLACOH INDUSTRIES BP-075-PVDF-T-BSP visszanyomás-mentesítő szelep, 150 PSI max. Nyomás, 3/4 hüvelykes BSP, PVDF
€1,074.15 /Mértékegység