Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BLACKBURN (T&B) 350M osztott csavaros csatlakozó 250-350 kcmil | AH9KAL 3LK56

BLACKBURN (T&B) 350M osztott csavaros csatlakozó 250-350 kcmil

Raktáron
Tétel: AH9KAL Modell: 350MKereszthivatkozás: 3LK56
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
€98.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSplit-Bolt csatlakozó
csatlakozikRéz rézhuzalhoz
Head StyleHex Head
AnyagBronz ötvözet
Min. Koppintson a Vez. Fő (AWG)1/0 str
Huzaltartomány egyenlő fő- és csapfeszültséggel (AWG)250–350 kcmil

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3629
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)6.35
Származási országMX

Termék részletek:

    • Nyomásrúd anyaga: Rézötvözet

Termékváltozatok

TermékekModellHuzaltartomány egyenlő fő- és csapfeszültséggel (AWG)Ár
BLACKBURN (T&B) 10H osztott csavaros csatlakozó 1/0 4 szilárdra sodrva | AH9KAH 3LJ68 10H1/0 str-4 sol€29.19
BLACKBURN (T&B) 20H osztott-csavaros csatlakozó 2 sodrva 2/0 sodrott | AH9KAJ 3LK34 20H2 str-tól 2/0 str-ig€42.29
BLACKBURN (T&B) 2H osztott csavaros csatlakozó 6 szilárd - 2 szilárd | AH9KAK 3LK36 2H6 szol 2 szol€15.74
BLACKBURN (T&B) 3H osztott csavaros csatlakozó 8 szilárd - 3 szilárd | AH9KAM 3LK57 3H8 szol 3 szol€8.39
BLACKBURN (T&B) 40H osztott csavaros csatlakozó 1 250 kcmil-re sodrott | AH9KAN 3LK58 40H1 str - 250 kcmil€50.09
BLACKBURN (T&B) 4H osztott csavaros csatlakozó 8 szilárd - 4 szilárd | AH9KAP 3LK69 4H8 szol 4 szol€10.71
BLACKBURN (T&B) 500M osztott csavaros csatlakozó 400 - 500 kcmil | AH9KAQ 3LK70 500M400–500 kcmil€114.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BLACKBURN (T&B) 350M osztott csavaros csatlakozó 250-350 kcmil
€98.24 /Mértékegység