Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BL CSAPÁGYOK NTA1220 Tűtolócsapágy furat 0.750in 13500 ford./perc | AG6FMB 35TX91

BL BEARINGS NTA1220 tűtolócsapágy furat 0.750 hüvelyk 13500 ford./perc

Raktáron
Tétel: AG6FMB Modell: NTA1220Kereszthivatkozás: 35TX91
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
€8.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomócsapágy
Fura Dia.19.1mm
Cage AnyagAcél
Dinamikus terhelhetőség10,520 N
Magasság1.98mm
KenésOlaj
AnyagAcél
Max. FORDULAT13,500
Dia kívül.31.8mm
Statikus teherbírás35,200 N
Temp. Hatótávolság-5 - + 250 F
típusTűs robogó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)0.2
Hajó hossza (cm)3.18
Hajószélesség (cm)3.18
HS-kód8482400000

Termékváltozatok

TermékekModellFura Dia.Dinamikus terhelhetőségMagasságMax. FORDULATDia kívül.Statikus teherbírásÁr
BL CSAPÁGYOK NTA1018 Tűtolócsapágy furat 0.625in 14500 ford./perc | AG6FMA 35TX90 NTA101815.9mm9440 N1.98mm14,50028.6mm29,320 N€7.41
BL CSAPÁGYOK NTA1423 Tűtolócsapágy furat 0.875in 11600 ford./perc | AG6FMC 35TX92 NTA142322.2mm12,960 N1.98mm11,60036.5mm477,330 N€7.56
BL CSAPÁGYOK NTA1625 Tűtolócsapágy furat 1.000in 10600 ford./perc | AG6FMD 35TX93 NTA162525.4mm13,350 N1.98mm10,60039.7mm51,940 N€8.75
BL CSAPÁGYOK NTA1828 Tűtolócsapágy furat 1.125in. 9300 ford./perc | AG6FME 35TX94 NTA182828.6mm16,100 N1.98mm930044.5mm68,680 N€7.27
BL CSAPÁGYOK NTA2031 Tűtolócsapágy furat 1.250in. 8300 ford./perc | AG6FMF 35TX95 NTA203131.8mm19,450 N1.98mm830049.2mm90,140 N€8.42
BL CSAPÁGYOK NTA2233 Tűtolócsapágy furat 1.375in. 7700 ford./perc | AG6FMG 35TX96 NTA223334.9mm20,600 N1.98mm770052.4mm99,590 N€11.35
BL CSAPÁGYOK NTA2435 Tűtolócsapágy furat 1.500in. 7300 ford./perc | AG6FMH 35TX97 NTA243538.1mm22,410 N1.98mm730055.6mm113,750 N€10.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BL BEARINGS NTA1220 tűtolócsapágy furat 0.750 hüvelyk 13500 ford./perc
€8.34 /Mértékegység