Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BL CSAPÁGYOK 6209/C3 Radiális golyóscsapágy PS 45mm 6209 | AG4YVN 35HZ96

BL BEARINGS 6209/C3 radiális golyóscsapágy PS 45mm 6209

Raktáron
Tétel: AG4YVN Modell: 6209/C3Kereszthivatkozás: 35HZ96
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
€27.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRadiális golyóscsapágy
ABEC tolerancia1
CsapágyanyagAcél
Csapágy típusZárt
Fura Dia.45mm
Fúrástolerancia+ 0 / -0.012 mm
Cage AnyagPréselt acél
Dinamikus terhelhetőség7,300 font
Ipari szám6209
Max. FORDULAT9200
Dia kívül.85mm
Dia-n kívül Megértés+ 0 / -0.015 mm
Tömítés anyagaSzintetikus gumi acéllemezre formázva
Statikus teherbírás4,600 font
Temp. Hatótávolság-40 foktól 350 fokig F
Szélesség19mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.405
Hajó magassága (cm)1.9
Hajó hossza (cm)8.5
Hajószélesség (cm)8.5
HS-kód8482105052

Termékváltozatok

TermékekModellStatikus teherbírásFura Dia.FúrástoleranciaSzélességDinamikus terhelhetőségIpari számMax. FORDULATDia kívül.Ár
BL CSAPÁGYOK 6200/C3 Radiális golyóscsapágy PS 10mm 6200 | AG4YVE 35HZ87 6200 / C3540 font10mm+ 0 / -0.008 mm9mm1,150 font62003000030mm€6.81
BL CSAPÁGYOK 6201/C3 Radiális golyóscsapágy PS 12mm 6201 | AG4YVF 35HZ88 6201 / C3690 font12mm+ 0 / -0.008 mm10mm1,530 font62012600032 mm€5.83
BL CSAPÁGYOK 6202/C3 Radiális golyóscsapágy PS 15mm 6202 | AG4YVG 35HZ89 6202 / C3805 font15mm+ 0 / -0.008 mm11mm1,740 font62022300035mm€6.49
BL CSAPÁGYOK 6203/C3 Radiális golyóscsapágy PS 17mm 6203 | AG4YVH 35HZ90 6203 / C31,080 font17mm+ 0 / -0.008 mm12mm2,150 font62032000040mm€6.85
BL CSAPÁGYOK 6204/C3 Radiális golyóscsapágy PS 20mm 6204 | AG4YVJ 35HZ91 6204 / C31,490 font20mm+ 0 / -0.01 mm14mm2,880 font62041800047mm€9.92
BL CSAPÁGYOK 6205/C3 Radiális golyóscsapágy PS 25mm 6205 | AG4YVK 35HZ92 6205 / C31,770 font25mm+ 0 / -0.01 mm15mm3,150 font62051500052mm€10.94
BL CSAPÁGYOK 6207/C3 Radiális golyóscsapágy PS 35mm 6207 | AG4YVL 35HZ94 6207 / C33,400 font35mm+ 0 / -0.012 mm17mm5,800 font62071100072mm€17.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BL BEARINGS 6209/C3 radiális golyóscsapágy PS 45mm 6209
€27.66 /Mértékegység