Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BL CSAPÁGYOK 6207/C3 Radiális golyóscsapágy PS 35mm 6207 | AG4YVL 35HZ94

BL BEARINGS 6207/C3 radiális golyóscsapágy PS 35mm 6207

Raktáron
Cikkszám: AG4YVL Modell: 6207/C3Kereszthivatkozás: 35HZ94
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
€22.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRadiális golyóscsapágy
ABEC tolerancia1
CsapágyanyagAcél
Csapágy típusZárt
Fura Dia.35mm
Fúrástolerancia+ 0 / -0.012 mm
Cage AnyagPréselt acél
Dinamikus terhelhetőség5,800 font
Ipari szám6207
Max. FORDULAT11000
Dia kívül.72mm
Dia-n kívül Megértés+ 0 / -0.013 mm
Tömítés anyagaSzintetikus gumi acéllemezre formázva
Statikus teherbírás3,400 font
Temp. Hatótávolság-40 foktól 350 fokig F
Szélesség17mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.29
Hajó magassága (cm)1.7
Hajó hossza (cm)7.2
Hajószélesség (cm)7.2
HS-kód8482105052

Termékváltozatok

TermékekModellStatikus teherbírásFura Dia.FúrástoleranciaSzélességDinamikus terhelhetőségIpari számMax. FORDULATDia kívül.Ár
BL CSAPÁGYOK 6200/C3 Radiális golyóscsapágy PS 10mm 6200 | AG4YVE 35HZ87 6200 / C3540 font10mm+ 0 / -0.008 mm9mm1,150 font62003000030mm€7.64
BL CSAPÁGYOK 6201/C3 Radiális golyóscsapágy PS 12mm 6201 | AG4YVF 35HZ88 6201 / C3690 font12mm+ 0 / -0.008 mm10mm1,530 font62012600032 mm€7.21
BL CSAPÁGYOK 6202/C3 Radiális golyóscsapágy PS 15mm 6202 | AG4YVG 35HZ89 6202 / C3805 font15mm+ 0 / -0.008 mm11mm1,740 font62022300035mm€8.07
BL CSAPÁGYOK 6203/C3 Radiális golyóscsapágy PS 17mm 6203 | AG4YVH 35HZ90 6203 / C31,080 font17mm+ 0 / -0.008 mm12mm2,150 font62032000040mm€8.75
BL CSAPÁGYOK 6204/C3 Radiális golyóscsapágy PS 20mm 6204 | AG4YVJ 35HZ91 6204 / C31,490 font20mm+ 0 / -0.01 mm14mm2,880 font62041800047mm€11.12
BL CSAPÁGYOK 6205/C3 Radiális golyóscsapágy PS 25mm 6205 | AG4YVK 35HZ92 6205 / C31,770 font25mm+ 0 / -0.01 mm15mm3,150 font62051500052mm€12.26
BL CSAPÁGYOK 6208/C3 Radiális golyóscsapágy PS 40mm 6208 | AG4YVM 35HZ95 6208 / C34,000 font40mm+ 0 / -0.012 mm18mm6,500 font62081000080 mm€28.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BL BEARINGS 6207/C3 radiális golyóscsapágy PS 35mm 6207
€22.35 /Mértékegység