Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BISON GEAR & ENGINEERING P225-730-0002 Motor Futókondenzátor 70 Mfd 4-17/63 hüvelyk magasság | AF8AUL 24MA50

BISON GEAR & ENGINEERING P225-730-0002 Motor futási kondenzátor 70 Mfd 4-17/63 hüvelyk magasság

Raktáron
Tétel: AF8AUL Modell: P225-730-0002Kereszthivatkozás: 24MA50
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
€117.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMotorfutású kondenzátor
Esetmagasság3-3 / 4 "
Case MaterialAlumínium
FedőanyagAcél
Átmérő1.75 "
EIA UL bázisP
Hz60
Microfarad besorolás70
Teljes mélység1.75 "
Teljes magasság4 17 / 63 "
Teljes szélesség1.75 "
AlakRound
Temp. Hatótávolság-40 foktól 70 fokig
Csatlakozó típusa1/4 "hüvelyes férfi gyorscsatlakozás
Feszültség250 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3375
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)17.27
Hajószélesség (cm)10.41
HS-kód8503009520

Termék részletek:

    • Max. Teljesítménytényező (0.1)
    • Kezdés óránként (20)
    • Teljes alak (kerek)

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságCsatlakozó típusaFeszültségÁr
BISON GEAR & ENGINEERING P225-725-0001 Motor Futás kondenzátor 25 Mfd 3-3/8 hüvelyk magasság | AD4BNV 41C241 P225-725 0001-3.375 "1/4 "férfi370V€125.07
BISON GEAR & ENGINEERING P225-725-0002 Motor Futás kondenzátor 45 Mfd 4-1/4 hüvelykes magasság | AD4BNW 41C242 P225-725 0002-4.25 "1/4 "férfi370V€109.14
BISON GEAR & ENGINEERING P225-720-0001 Motor Futókondenzátor 15 Mfd 3-2/5 hüvelyk magasság | AF8AUH 24MA47 P225-720 0001-3 2 / 5 "1/4 "hüvelyes férfi gyorscsatlakozás250 VAC€105.95
BISON GEAR & ENGINEERING P225-720-0002 Motor Futókondenzátor 30 Mfd 4-17/63 hüvelyk magasság | AF8AUJ 24MA48 P225-720 0002-4 17 / 63 "1/4 "hüvelyes férfi gyorscsatlakozás250 VAC€107.99
BISON GEAR & ENGINEERING P225-730-0001 Motor Futókondenzátor 50 Mfd 3-2/5 hüvelyk magasság | AF8AUK 24MA49 P225-730 0001-3 2 / 5 "1/4 "hüvelyes férfi gyorscsatlakozás250 VAC€133.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BISON GEAR & ENGINEERING P225-730-0002 Motor futási kondenzátor 70 Mfd 4-17/63 hüvelyk magasság
€117.39 /Mértékegység