BISON GEAR & ENGINEERING 017-260-0010 Ac Gearmotor 173 Rpm Tenv 230v | AE4HMJ 5KNK2

BISON GEAR & ENGINEERING 017-260-0010 AC hajtóműves motor 173 ford./perc Tenv 230V

Raktáron
Tétel: AE4HMJ Modell: 017-260-0010Kereszthivatkozás: 5KNK2

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,647.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAC váltómotor
CsapágyakPecsétes labda
HázTENV
befejezFestetlen
Teljes terhelésű erősítők0.5
Fogaskerékház anyaga304 Stainless Steel
Hajtómű anyagaAcél
Áttétel10:1
SzinkronAcél
Ház304 Stainless Steel
Hz60
Bemenet HP1/8
Szigetelési osztályF
Kulcsméret6 mm Négyzet x 25 mm
Hossz kevesebb tengely223mm
KenésÉlelmiszeripari zsír
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Max. forgatónyomaték34 in.-lb.
Motorkeret49F
motor típusa3-fázis
FelszerelésMinden helyzet
Adattábla fordulat / perc173
Nincs terhelés RPM188
Teljes hossz263.2mm
Túlterhelés240 font
Fázis3
Megfordítható tengely kimenetIgen
ForgásMegfordítható
RPM @ 50 Hz116
RPM tartomány151 a 200
SealsHáromszoros ajakpatron tömítés rozsdamentes slingerrel
NyélEgyetlen kimenet
Tengely tájolásaPárhuzamos
Induló nyomaték206 in.-lb.
HővédelemEgyik sem
Feszültség230 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.5705
Hajó magassága (cm)22.35
Hajó hossza (cm)48.77
Hajószélesség (cm)24.89
HS-kód8501404020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAdattábla fordulat / percTeljes terhelésű erősítőkÁttételNincs terhelés RPMTeljes hosszTúlterhelésRPM tartományNyélÁr
BISON GEAR & ENGINEERING 017-160-0005 Váltóáramú hajtóműves motor Inverter Rpm 330 Nyomaték 8 | AE4HMA 5KNJ4 017-160-00053350.245:1357-70 font251 a 500egyetlen€1,997.08
BISON GEAR & ENGINEERING 017-160-0010 Váltóáramú hajtóműves motor Inverter Rpm 165 Nyomaték 17 | AE4HMB 5KNJ5 017-160-00101730.2410:1178-90 font151 a 200egyetlen€1,996.51
BISON GEAR & ENGINEERING 017-160-0019 Váltóáramú hajtóműves motor inverter Rpm 87 Nyomaték 32 | AE4HMC 5KNJ6 017-160-0019890.2419:194-110 font76 a 100egyetlen€1,996.51
BISON GEAR & ENGINEERING 017-160-0037 Váltóáramú hajtóműves motor Inverter Rpm 45 Nyomaték 58 | AE4HMD 5KNJ7 017-160-0037460.2437:148-135 font31 a 50egyetlen€1,997.08
BISON GEAR & ENGINEERING 017-160-0072 AC hajtóműves motor 23 Rpm Tenv 230v | AE4HME 5KNJ8 017-160-0072230.2472:124270.7mm120 font16 a 30Egyetlen kimenet€1,997.08
BISON GEAR & ENGINEERING 017-160-0139 AC hajtóműves motor 12 ford/perc Tenv 230v | AE4HMF 5KNJ9 017-160-0139120.24139:112270.7mm105 font0 a 15Egyetlen kimenet€1,997.08
BISON GEAR & ENGINEERING 017-160-0271 AC hajtóműves motor 6 ford./min Tenv 230v | AE4HMG 5KNK0 017-160-027160.24271:06270.7mm105 font0 a 15Egyetlen kimenet€1,997.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BISON GEAR & ENGINEERING 017-260-0010 AC hajtóműves motor 173 ford./perc Tenv 230V
€2,647.69 /Mértékegység