BISON GEAR & ENGINEERING 017-160-0271 AC hajtóműves motor 6 ford./min Tenv 230v | AE4HMG 5KNK0

BISON GEAR & ENGINEERING 017-160-0271 AC hajtóműves motor 6 ford./perc Tenv 230V

Raktáron
Tétel: AE4HMG Modell: 017-160-0271Kereszthivatkozás: 5KNK0

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,997.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAC váltómotor
CsapágyakPecsétes labda
HázTENV
befejezFestetlen
Teljes terhelésű erősítők0.24
Fogaskerékház anyaga304 Stainless Steel
Hajtómű anyagaAcél
Áttétel271:0
SzinkronAcél
Ház304 Stainless Steel
Hz60
Bemenet HP1/20
Szigetelési osztályF
Kulcsméret5 mm Négyzet x 25 mm
Hossz kevesebb tengely230.5mm
KenésÉlelmiszeripari zsír
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Max. forgatónyomaték160 in.-lb.
Motorkeret34F
motor típusa3-fázis
FelszerelésMinden helyzet
Adattábla fordulat / perc6
Nincs terhelés RPM6
Teljes hossz270.7mm
Túlterhelés105 font
Fázis3
Megfordítható tengely kimenetIgen
ForgásMegfordítható
RPM @ 50 Hz4
RPM tartomány0 a 15
SealsHáromszoros ajakpatron tömítés rozsdamentes slingerrel
NyélEgyetlen kimenet
Tengely tájolásaPárhuzamos
Induló nyomaték200 in.-lb.
HővédelemEgyik sem
Feszültség230 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.71
Hajó magassága (cm)16.26
Hajó hossza (cm)37.85
Hajószélesség (cm)20.83
HS-kód8501404020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAdattábla fordulat / percTeljes terhelésű erősítőkÁttételNincs terhelés RPMTeljes hosszTúlterhelésRPM tartományNyélÁr
BISON GEAR & ENGINEERING 017-160-0005 Váltóáramú hajtóműves motor Inverter Rpm 330 Nyomaték 8 | AE4HMA 5KNJ4 017-160-00053350.245:1357-70 font251 a 500egyetlen€1,997.08
BISON GEAR & ENGINEERING 017-160-0010 Váltóáramú hajtóműves motor Inverter Rpm 165 Nyomaték 17 | AE4HMB 5KNJ5 017-160-00101730.2410:1178-90 font151 a 200egyetlen€1,996.51
BISON GEAR & ENGINEERING 017-160-0019 Váltóáramú hajtóműves motor inverter Rpm 87 Nyomaték 32 | AE4HMC 5KNJ6 017-160-0019890.2419:194-110 font76 a 100egyetlen€1,996.51
BISON GEAR & ENGINEERING 017-160-0037 Váltóáramú hajtóműves motor Inverter Rpm 45 Nyomaték 58 | AE4HMD 5KNJ7 017-160-0037460.2437:148-135 font31 a 50egyetlen€1,997.08
BISON GEAR & ENGINEERING 017-160-0072 AC hajtóműves motor 23 Rpm Tenv 230v | AE4HME 5KNJ8 017-160-0072230.2472:124270.7mm120 font16 a 30Egyetlen kimenet€1,997.08
BISON GEAR & ENGINEERING 017-160-0139 AC hajtóműves motor 12 ford/perc Tenv 230v | AE4HMF 5KNJ9 017-160-0139120.24139:112270.7mm105 font0 a 15Egyetlen kimenet€1,997.08
BISON GEAR & ENGINEERING 017-260-0005 Váltóáramú hajtóműves motor Inverter Rpm 350 Nyomaték 20 | AE4HMH 5KNK1 017-260-00053450.55:1378-240 font251 a 500egyetlen€2,603.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BISON GEAR & ENGINEERING 017-160-0271 AC hajtóműves motor 6 ford./perc Tenv 230V
€1,997.08 /Mértékegység