Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BISHOP-WISECARVER UT0WPAP kocsiszerelvény 17.7 x 18 x 79.9 mm | AC2VPL 2NDG5

BISHOP-WISECARVER UT0WPAP kocsi szerelvény 17.7 x 18 x 79.9 mm

Raktáron
Tétel: AC2VPL Modell: UT0WPAPKereszthivatkozás: 2NDG5

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€256.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLineáris vezető kocsi szerelvény
Kocsi magassága17.7mm
A kocsi lyukának méreteM4 x 0.7 mm
Kocsi hossza79.9mm
Kocsi anyagaalumínium
Kocsi típusaVee
Kocsi szélessége18mm
Max. Axiális terhelés20 font
Max. Radiális terhelés12 font
Max. Sebesség1.5 m/sec.
Henger anyagPolimer túlformázott rozsdamentes acél
Henger típusaVee
Méret0
Csúsztatható magasság (mm)22.0
Csúsztatható lyukméret (mm)8.3x3
Temp. Hatótávolság-55 az 100 C-hez
típusSW sorozat

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)13.21
Hajószélesség (cm)5.33
Származási országUS

Termék részletek:

    • A kocsi befejezése (eloxált tiszta)
    • Csúsztatható szélesség (mm) (20)

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Axiális terhelésMax. Radiális terhelésMax. SebességHenger anyagHenger típusaMéretÁr
BISHOP-WISECARVER UT1WPA kocsi szerelvény 20.7 x 24 x 113.5 mm | AC2VMX 2NCZ8 UT1WPA162 font548 font5.5 m/sec.52100 SteelVee1"€281.42
BISHOP-WISECARVER UT1WPA-4A kocsi szerelvény 20.7 x 24 x 166.5 mm | AC2VMY 2NCZ9 UT1WPA-4A194 font548 font5.5 m/sec.52100 SteelVee1"€442.58
BISHOP-WISECARVER UT1WPA-5A kocsi szerelvény 20.7 x 24 x 166.5 mm | AC2VMZ 2NDA1 UT1WPA-5A228 font652 font5.5 m/sec.52100 SteelVee1"€493.57
BISHOP-WISECARVER UT1WPAR kocsi szerelvény 20.7 x 24 x 113.5 mm | AC2VNA 2NDA8 UT1WPAR-548 font5.5 m/sec.52100 SteelCrown Roller1"€271.37
BISHOP-WISECARVER UT1WPAR-4A kocsi szerelvény 20.7 x 24 x 166.5 mm | AC2VNB 2NDA9 UT1WPAR-4A-548 font5.5 m/sec.52100 SteelCrown Roller1"€459.96
BISHOP-WISECARVER UT1WPAR-5A kocsi szerelvény 20.7 x 24 x 166.5 mm | AC2VNC 2NDD1 UT1WPAR-5A-652 font5.5 m/sec.52100 SteelCrown Roller1"€476.04
BISHOP-WISECARVER UT2WPAR kocsi szerelvény 27.7 x 38 x 144.2 mm | AC2VND 2NDD2 UT2WPAR-1191 font5.5 m/sec.52100 SteelCrown Roller2"€316.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BISHOP-WISECARVER UT0WPAP kocsi szerelvény 17.7 x 18 x 79.9 mm
€256.14 /Mértékegység