Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BISHOP-WISECARVER R44468360 csúszógyűrű teljes gyűrű 512.74 mm átmérőjű | AC2VQH 2NDK5

BISHOP-WISECARVER R44468360 csúszógyűrű teljes gyűrű 512.74 mm átmérőjű

Raktáron
Tétel: AC2VQH Modell: R44468360Kereszthivatkozás: 2NDK5

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€5,029.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsúsztassa a gyűrűt
Belül Dia.423.26mm
Szerelő furat mérete6.8mm
A vasúti furatok száma12
Dia kívül.512.74mm
Vasúti befejezésPrecision Ground
Sín anyagaAcél
Csavar típusaDugós fejű kupak
Temp. Hatótávolság-20 a 60
MenetméretM6
típus360 fokos teljes gyűrű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.105
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)51.31
Hajószélesség (cm)51.31
HS-kód8482992560
Származási országGB

Termék részletek:

    • Sín szélessége (mm) (26.0)

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.Szerelő furat méreteDia kívül.MenetméretÁr
BISHOP-WISECARVER R1293360 csúszógyűrű teljes gyűrű 105.37 mm átmérőjű | AC2VQC 2NDJ9 R129336080.63mm3.7mm105.37mmM3€1,421.44
BISHOP-WISECARVER R12127360 csúszógyűrű teljes gyűrű 139.37 mm átmérőjű | AC2VQD 2NDK1 R12127360114.63mm3.7mm139.37mmM3€1,669.73
BISHOP-WISECARVER R25159360 csúszógyűrű teljes gyűrű 184.74 mm átmérőjű | AC2VQE 2NDK2 R25159360133.26mm5.5mm184.74mmM5€1,698.95
BISHOP-WISECARVER R25255360 csúszógyűrű teljes gyűrű 280.74 mm átmérőjű | AC2VQF 2NDK3 R25255360229.26mm5.5mm280.74mmM5€2,944.96
BISHOP-WISECARVER R25351360 csúszógyűrű teljes gyűrű 367.74 mm átmérőjű | AC2VQG 2NDK4 R25351360325.26mm5.5mm367.74mmM5€3,594.97
BISHOP-WISECARVER R44612360 csúszógyűrű teljes gyűrű 656.74 mm átmérőjű | AC2VQJ 2NDK6 R44612360567.26mm6.8mm656.74mmM6€6,470.86
BISHOP-WISECARVER R76799360 csúszógyűrű teljes gyűrű 875.74 mm átmérőjű | AC2VQK 2NDK7 R76799360722.26mm14mm875.74mmM12€11,030.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BISHOP-WISECARVER R44468360 csúszógyűrű teljes gyűrű 512.74 mm átmérőjű
€5,029.40 /Mértékegység