NAGY VENTILÁTOROK F-PFX4-2004S34S65X4 HVLS ventilátor, 20 láb lapátátmérő, változtatható sebesség, 200–240 VAC, 46.5 hüvelykes, 3 fázisú, sárga | CR7QBB 793PH7

BIG ASS FANS F-PFX4-2004S34S65X4 HVLS Fan, 20 ft Blade Dia, Variable Speeds, 200 to 240 VAC, 46.5 Inch, 3 Phase, Yellow

Raktáron
Cikkszám: CR7QBB Model: F-PFX4-2004S34S65X4Kereszthivatkozás: 793PH7

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€21,466.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVentilátor

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 201.15
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
NAGY VENTILÁTOROK F-PFX4-1202S34X4 HVLS ventilátor, 12 láb lapátátmérő, változtatható sebesség, 200–240 VAC, 46.5 hüvelyk, 1 fázis | CR7QAU 793PH2 F-PFX4-1202S34X4€20,300.67
NAGY VENTILÁTOROK F-PFX4-1203S34X4 HVLS ventilátor, 12 láb lapátátmérő, változtatható sebesség, 200–240 VAC, 46.5 hüvelyk, 3 fázis | CR7QAV 793PG9 F-PFX4-1203S34X4€20,427.61
NAGY VENTILÁTOROK F-PFX4-1204S34X4 HVLS ventilátor, 12 láb lapátátmérő, változtatható sebesség, 200–240 VAC, 46.5 hüvelykes, 3 fázisú, sárga | CR7QAW 793PH5 F-PFX4-1204S34X4€20,633.88
NAGY VENTILÁTOROK F-PFX4-1602S34X4 HVLS ventilátor, 16 láb lapátátmérő, változtatható sebesség, 200–240 VAC, 46.5 hüvelyk, 1 fázis | CR7QAX 793PH3 F-PFX4-1602S34X4€20,818.97
NAGY VENTILÁTOROK F-PFX4-1603S34X4 HVLS ventilátor, 16 láb lapátátmérő, változtatható sebesség, 200–240 VAC, 46.5 hüvelyk, 3 fázis | CR7QAY 793PH0 F-PFX4-1603S34X4€20,842.77
NAGY VENTILÁTOROK F-PFX4-2002S34S65X4 HVLS ventilátor, 20 láb lapátátmérő, változtatható sebesség, 200–240 VAC, 46.5 hüvelyk, 1 fázis | CR7QAZ 793PH4 F-PFX4-2002S34S65X4€21,257.92
NAGY VENTILÁTOROK F-PFX4-2003S34X4 HVLS ventilátor, 20 láb lapátátmérő, változtatható sebesség, 200–240 VAC, 46.5 hüvelyk, 3 fázis | CR7QBA 793PH1 F-PFX4-2003S34X4€20,226.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BIG ASS FANS F-PFX4-2004S34S65X4 HVLS Fan, 20 ft Blade Dia, Variable Speeds, 200 to 240 VAC, 46.5 Inch, 3 Phase, Yellow
€21,466.83 /Mértékegység