BESSEY SLV100M rúdszorító/szóró 39-1/2 hüvelyk | AG2ZBB 32PJ82

BESSEY SLV100M rúdbilincs/szóró 39-1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AG2ZBB Modell: SLV100MKereszthivatkozás: 32PJ82

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€248.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRúdbilincs / szóró
Rúd anyagaHidegen húzott német acél
Kapacitás39-1 / 2 "
FunkcióBefogás vagy terítés
FogantyúHidegen húzott német acél
Terjedési tartomány (hüvelyk)14 a 53
Torok mélysége4-3 / 4 "
típusDupla erővel csúszó kar bilincs

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.58
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)121.92
HS-kód8205700090

Termék részletek:

    • Jellemzők: 39-1/2 hüvelykig rögzíthető, 14-53 hüvelykig terjed.

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásFunkcióFogantyúTorok mélységetípusÁr
BESSEY EZS15-8 szorító / szóró 6 hüvelykes kapacitás 6.5-13.5 tartomány | AA8MET 19C743 EZS15-86"Csipeszek vagy terpeszek a sín előtt, oldalán és mögött2-komponensű műanyag3-1 / 2 "1 Kezes€39.02
BESSEY EZS30-8 bilincs/szóró 12 hüvelykes kapacitás 6.5-19.5 Tartomány | AA8MEU 19C744 EZS30-812 "Csipeszek vagy terpeszek a sín előtt, oldalán és mögött2-komponensű műanyag3-1 / 2 "1 Kezes€42.33
BESSEY EZS45-8 szorító / szóró 18 hüvelykes kapacitás 6.5-25.5 tartomány | AA8MEV 19C745 EZS45-818 "Csipeszek vagy terpeszek a sín előtt, oldalán és mögött2-komponensű műanyag3-1 / 2 "1 Kezes€51.46
BESSEY EZS60-8 bilincs / szóró 24 hüvelykes kapacitás 6.5-31.5 tartomány | AA8MEW 19C746 EZS60-824 "Csipeszek vagy terpeszek a sín előtt, oldalán és mögött2-komponensű műanyag3-1 / 2 "1 Kezes€52.31
BESSEY EZS90-8 bilincs/szóró 36 hüvelyk kapacitás 6.5-43.5 Tartomány | AA8MEX 19C747 EZS90-836 "Csipeszek vagy terpeszek a sín előtt, oldalán és mögött2-komponensű műanyag3-1 / 2 "1 Kezes€65.04
BESSEY CL-24 Rúdbilincs/szóró Claw 4 -26 Inch 1775 Lb | AD3TVE 40P182 CL-2424 "Hegesztéshez, összeszereléshez, gyártáshoz és javításhozElektro-horganyzott csúszócsapos T-fogantyú4"Karom€328.84
BESSEY DUO16-8 rúdszorító/szóró 6 hüvelyk 3-9 1/4 hüvelykes | AF2QXA 6XE59 DUO16-86"A bilincsek vagy a szétszórások a sín előtt, oldalán és mögött a gomb forgatásával átalakulnakNagy hatású műanyag gyanta3-1 / 4 "1 Kezes€48.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BESSEY SLV100M rúdbilincs/szóró 39-1/2 hüvelyk
€248.01 /Mértékegység