Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BESSEY LMU2.006 U-stílusú rúdbilincs 6 hüvelyk felett 2 mélységig | AA8MEQ 19C741

BESSEY LMU2.006 U-stílusú rúdbilincs 6 hüvelyk felett, 2 mélység

Raktáron
Tétel: AA8MEQ Modell: LMU2.006Kereszthivatkozás: 19C741
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
€11.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételU-stílusú rúdbilincs
Rúd anyagaCink Die Cast
Rúd mérete3/4 hüvelyk
Rúdvastagság (hüvelyk)19/32
Sávszélesség (hüvelyk)3/16
Fogókar (be)11/16 x 1-1/8
Rögzítő felület D (hüvelyk)11/16
Rögzítő felület W (hüvelyk)1-1/8
Fogantyúhossz3"
FogantyúWood
Terhelhetőség330 font
Max. Állkapocsnyitás6"
Névleges szorító nyomás330
Névleges sínméret (hüvelyk)19/32 x 3/16
Nyitás6 In.
Pad típusNem-maradó, üllőfelületen elforgatható
Csavar méret0.395 "
Orsó Dia.0.395 In.
Forgó alátét7/8 hüvelyk
Forgatható típushelyettesíthető
Torok mélysége2"
típusKönnyű, lépj át

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2925
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)26.92
Hajószélesség (cm)7.87
HS-kód8205700090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMax. ÁllkapocsnyitásÁr
BESSEY LMU2.004 U-stílusú rúdbilincs 4 hüvelyk felett 2 mélységig | AA8MEP 19C740 LMU2.0044"€10.01
BESSEY LMU2.008 U-stílusú rúdbilincs 8 hüvelyk felett, 2 mélységben | AA8MER 19C742 LMU2.0088"€12.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BESSEY LMU2.006 U-stílusú rúdbilincs 6 hüvelyk felett, 2 mélység
€11.34 /Mértékegység