Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BESSEY KLI3.016 kartartó bilincs könnyű teherbírású 16 hüvelykes 260 font | AD3TVD 40P181

BESSEY KLI3.016 karrúd bilincs könnyű teherbírású 16 hüvelykes 260 lb

Raktáron
Tétel: AD3TVD Modell: KLI3.016Kereszthivatkozás: 40P181

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€52.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarrúd bilincs
Rúd anyagaHidegen húzott ötvözött acél
Rúdvastagság (hüvelyk)25/32
Sávszélesség (hüvelyk)3/16
Fogókar (be)1-1/2 x 7/8
Rögzítő felület D (hüvelyk)1-1/2
Rögzítő felület W (hüvelyk)7/8
Fogantyúhossz5.25 "
FogantyúÜveggel töltött nylon
Terhelhetőség260 font
Max. Állkapocsnyitás16 "
Névleges szorító nyomás260 font
Névleges sínméret (hüvelyk)25/32 x 3/16
Nyitás16 In.
Pad típusCsuklós
Torok mélysége3"
típusKönnyű vám
Szélesség5"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4635
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)49.53
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód8205700090
Származási országDE

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BESSEY KLI3.016 karrúd bilincs könnyű teherbírású 16 hüvelykes 260 lb
€52.70 /Mértékegység