Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BESSEY GSM30 csúszókar rúdbilincs 12 hüvelyk 5-1/2 mély | AA8MDW 19C723

BESSEY GSM30 csúszókar rúdbilincs 12 hüvelyk 5-1/2 mély

Raktáron
Tétel: AA8MDW Modell: GSM30Kereszthivatkozás: 19C723

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€149.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsúszókar rúdbilincs
Rúd anyagaEdzett hidegen húzott kovácsolt acél
Rúd mérete7/16 hüvelyk
Rúdvastagság (hüvelyk)1-3/16
Sávszélesség (hüvelyk)19/32
Fogókar (be)1-5/16 x 2-5/8
Rögzítő felület D (hüvelyk)1-5/16
Rögzítő felület W (hüvelyk)2-5/8
Fogantyúhossz4 11 / 16 "
FogantyúEdzett, kovácsoltvas acél
Terhelhetőség2660 font
Max. Állkapocsnyitás12 "
Névleges szorító nyomás2660
Névleges sínméret (hüvelyk)1-3/16 x 19/32
Nyitás12 In.
Pad típusForgatható, nagy teherbírású
Csavar méret0.775 "
Orsó Dia.0.775 In.
Forgó alátét1-1 / 2 In.
Forgatható típushelyettesíthető
Torok mélysége5-1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.0375
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)24.38
Hajószélesség (cm)19.05
HS-kód8205700090
Származási országDE

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BESSEY GSM30 csúszókar rúdbilincs 12 hüvelyk 5-1/2 mély
€149.75 /Mértékegység