Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BESSEY GSL30 csúszókar rúdbilincs 12 hüvelyk 4-3/4 mély | AA8MDT 19C720

BESSEY GSL30 csúszókar rúdbilincs 12 hüvelyk 4-3/4 mély

Raktáron
Tétel: AA8MDT Modell: GSL30Kereszthivatkozás: 19C720

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€121.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsúszókar rúdbilincs
Rúd anyagaEdzett hidegen húzott kovácsolt acél
Rúd mérete5/16 hüvelyk
Rúdvastagság (hüvelyk)1-1/6
Sávszélesség (hüvelyk)33/64
Fogókar (be)1-5/32 x 2-1/4
Rögzítő felület D (hüvelyk)1-5/32
Rögzítő felület W (hüvelyk)2-1/4
Fogantyúhossz3 15 / 16 "
FogantyúEdzett, kovácsoltvas acél
Terhelhetőség1880 font
Max. Állkapocsnyitás12 "
Névleges szorító nyomás1880
Névleges sínméret (hüvelyk)1-1/6 x 33/64
Nyitás12 In.
Pad típusForgatható, nagy teherbírású
Csavar méret0.7 "
Orsó Dia.0.70 In.
Forgó alátét1-1 / 2 In.
Forgatható típushelyettesíthető
Torok mélysége4-3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.1375
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)42.16
Hajószélesség (cm)17.27
HS-kód8205700090
Származási országDE

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BESSEY GSL30 csúszókar rúdbilincs 12 hüvelyk 4-3/4 mély
€121.42 /Mértékegység