Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BESSEY BDMS-1 mágneses hegesztő négyzet 8 hosszúság x 1-43/64 szélesség x 7 hüvelyk magasság | AH8TZL 38ZD27

BESSEY BDMS-1 mágneses hegesztő négyzet 8 hossz x 1-43/64 szélesség x 7 hüvelyk magasság

Raktáron
Tétel: AH8TZL Modell: BDMS-1Kereszthivatkozás: 38ZD27
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
€256.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágneses hegesztő tér
színekFekete / szürke
Hole Dia.1 / 4 "
AnyagRitkaföldfém, ferritmágnesek
Max. Húzni100 font
Teljes magasság7"
Teljes hossz8"
Teljes szélesség1 43 / 64 "
Vastagság1-43 / 64 "
típusMágneses

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.5855
Hajó magassága (cm)10.41
Hajó hossza (cm)24.13
Hajószélesség (cm)22.61
Származási országIN

Termék részletek:

    • Jellemzők: Kényelmes T-fogantyú a gyorskioldáshoz, 90 fokos és 45 fokos előre beállított szögek

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességVastagságÁr
BESSEY WMS-5 mágneses hegesztő négyzet 3-3/4 hüvelyk hossz x 3/4 hüvelyk szélesség | AH8TZT 38ZD33 WMS-54.625 "3.75 "3 / 4 "3 / 4 "€49.17
BESSEY WMS-7 mágneses hegesztő négyzet, 4-3/4 hüvelyk 41 font. | AH8TZU 38ZD34 WMS-73.25 "4.75 "9 / 16 "9 / 16 "€26.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BESSEY BDMS-1 mágneses hegesztő négyzet 8 hossz x 1-43/64 szélesség x 7 hüvelyk magasság
€256.81 /Mértékegység