Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BESSEY WMS-5 mágneses hegesztő négyzet 3-3/4 hüvelyk hossz x 3/4 hüvelyk szélesség | AH8TZT 38ZD33

BESSEY WMS-5 Magnetic Welding Square 3-3/4 Inch Length x 3/4 Inch Width

Raktáron
Tétel: AH8TZT Modell: WMS-5Kereszthivatkozás: 38ZD33
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
€45.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágneses hegesztő tér
színekFekete / szürke
Hole Dia.1 / 4 "
AnyagRitkaföldfém, ferritmágnesek
Max. Húzni112 font
Teljes magasság4.625 "
Teljes hossz3.75 "
Teljes szélesség3 / 4 "
Vastagság3 / 4 "
típusMágneses

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.648
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)12.45
Hajószélesség (cm)10.67
Származási országIN

Termék részletek:

    • Jellemzők: 90 fok és 45 fok előre beállított szögek

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességVastagságÁr
BESSEY BDMS-1 mágneses hegesztő négyzet 8 hosszúság x 1-43/64 szélesség x 7 hüvelyk magasság | AH8TZL 38ZD27 BDMS-17"8"1 43 / 64 "1-43 / 64 "€232.56
BESSEY WMS-7 mágneses hegesztő négyzet, 4-3/4 hüvelyk 41 font. | AH8TZU 38ZD34 WMS-73.25 "4.75 "9 / 16 "9 / 16 "€26.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BESSEY WMS-5 Magnetic Welding Square 3-3/4 Inch Length x 3/4 Inch Width
€45.53 /Mértékegység