BESSEY 8500HPC-14 csúszókar rúdbilincs 14 hüvelyk 4 mély | AA8MDJ 19C712

BESSEY 8500HPC-14 csúszókar rúdbilincs 14 hüvelyk 4 mély

Raktáron
Tétel: AA8MDJ Típus: 8500HPC-14Kereszthivatkozás: 19C712

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€480.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsúszókar rúdbilincs
Rúd anyagaEdzett hidegen húzott kovácsolt acél
Rúd mérete7/16 hüvelyk
Rúdvastagság (hüvelyk)1-1/2
Sávszélesség (hüvelyk)3/4
Fogókar (be)1-3/4 x 2-3/4
Rögzítő felület D (hüvelyk)1-3/4
Rögzítő felület W (hüvelyk)2-3/4
Fogantyúhossz6.875 "
FogantyúEdzett, kovácsoltvas acél
Terhelhetőség8500 font
Max. Állkapocsnyitás14 "
Névleges szorító nyomás8500
Névleges sínméret (hüvelyk)1-1/2 x 3/4
Nyitás14 In.
Pad típusForgassa el a MorPad-ot
Csavar méret0.85 "
Orsó Dia.0.85 In.
Forgó alátét1-1 / 2 In.
Forgatható típus35 fokos dönthető, cserélhető
Torok mélysége4"
típusExtra magas nyomás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.0075
Hajó magassága (cm)9.14
Hajó hossza (cm)51.31
Hajószélesség (cm)39.62
HS-kód8205700090
Származási országDE

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BESSEY 8500HPC-14 csúszókar rúdbilincs 14 hüvelyk 4 mély
€480.85 /Mértékegység